TOURNEVIS TORX 8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tournevis Torx 8 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte, de différentes tailles : 10, 15, 8,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 60 mm, 80 mm,... et largeurs de poignée ainsi que de différentes finitions : Bruni, Chromé, Nickelé.

Filter


Tournevis Torx 8 : vissez avec précision et efficacité dans les applications industrielles

Le tournevis Torx 8 est un outil manuel conçu pour visser ou dévisser des vis à tête Torx de taille 8. Ces vis présentent une empreinte en étoile à six branches, offrant une meilleure transmission du couple et réduisant le risque de dérapage par rapport aux empreintes traditionnelles. Utilisé principalement dans les secteurs industriels et électroniques, ce tournevis assure une précision et une efficacité accrues lors des opérations d'assemblage ou de maintenance, tout en minimisant l'usure de l'outil et de la vis.

Les points forts des tournevis Torx

Les tournevis Torx sont réputés pour leur précision et leur efficacité. Ils offrent une excellente prise en main grâce à leur design ergonomique, ce qui permet de réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Leur embout en étoile unique assure un meilleur transfert de couple, minimisant ainsi le risque de dérapage et de dommages aux vis.

Les caractéristiques importantes des tournevis Torx

Les tournevis Torx sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant généralement de T1 à T100, avec le Torx 8 étant l'un des plus couramment utilisés. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes comme l'acier au chrome-vanadium, garantissant une durabilité et une résistance accrues. Les manches peuvent être en plastique résistant ou en caoutchouc pour une meilleure adhérence. Certains modèles respectent les normes ISO et DIN, assurant une qualité et une compatibilité optimales.

Les domaines d'applications courants des tournevis Torx

Les tournevis Torx sont largement utilisés dans l'industrie automobile, l'électronique, la fabrication de meubles et la construction. Ils sont essentiels pour le montage et le démontage de composants nécessitant une fixation sécurisée, tels que les panneaux de carrosserie, les appareils électroniques et les équipements industriels.

Les conseils d'utilisation des tournevis Torx

Pour une utilisation optimale des tournevis Torx, il est important de choisir la taille d'embout appropriée pour la vis afin de garantir un ajustement parfait et éviter d'endommager la tête de la vis. Nettoyez régulièrement les embouts pour maintenir leur efficacité. Stockez les tournevis dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et assurez-vous de les utiliser avec un couple adapté pour prolonger leur durée de vie.