TÉ MULTICOUCHE 26

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 té multicouche 26 pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1 1,4 pouce, 1,2 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 109 mm, 114 mm, 119 mm,..., diamètres de tube : 20 mm, 26 mm, 32 mm,..., et différentes matières : Acier inoxydable , plastique, Fluorure de polyvinylidène PVDF.
Filter

Le té multicouche 26 est un composant de plomberie innovant, conçu pour offrir une solution durable et efficace dans les installations de tuyauterie. Sa composition multicouche combine la résistance des métaux et la flexibilité des plastiques, garantissant une étanchéité parfaite et une longévité supérieure. Ce produit se distingue par sa facilité d'installation, permettant une mise en place rapide et sûre, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre. Le té multicouche 26 trouve son application dans divers domaines, notamment dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d'alimentation en eau potable, où sa performance et sa fiabilité sont particulièrement appréciées. Sa résistance à la corrosion et aux hautes températures le rend idéal pour une large gamme d’environnements, offrant une solution polyvalente pour les professionnels et les particuliers à la recherche de qualité et d'efficacité.