RACCORD MULTICOUCHE 20 MM
Raccords multicouches Ø20 : distribuez eau et chauffage avec des raccords sertis simples à poser
Les raccords multicouches Ø20 sont des pièces de jonction conçues pour les tubes multicouches de 20 mm de diamètre extérieur, composés d'une âme en aluminium entre deux couches de polyéthylène. Ils regroupent des coudes, des tés, des manchons, des réductions, des raccords droits mâles ou femelles, des culasses pour sanitaire et des bouchons. Fabriqués en PVDF ou en laiton, ils se montent par sertissage. Le diamètre 20 mm est un format courant pour la distribution secondaire : alimentation des salles de bains, des cuisines, des radiateurs et des départs de collecteurs. Les plombiers, chauffagistes et installateurs l'utilisent en neuf comme en rénovation pour sa souplesse d'emploi et son bon débit.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le multicouche a séduit les installateurs parce qu'il se pose comme un tube plastique tout en se comportant comme un tube métallique : une fois cintré, il garde sa forme, sans mémoire de retour. Cette propriété provient de la couche d'aluminium qui constitue son âme. Pour les tubes de 20 mm, le cintrage à la main est encore possible avec un ressort ou un outil adapté, ce qui permet de réduire le nombre de coudes. Les raccords à sertir se sont imposés face aux raccords à compression, car le sertissage donne un résultat constant, quel que soit l'opérateur, et laisse une jonction définitive sans possibilité de desserrage. Le PVDF, matière fluorée utilisée à l'origine dans l'industrie chimique pour sa tenue aux produits agressifs, a trouvé sa place en plomberie grâce à sa stabilité dans le temps et à sa résistance à la température.
Les points forts de ce type de produits
- Sertissage rapide et constant, sans flamme ni soudure
- Diamètre 20 mm bien adapté à la distribution secondaire entre le collecteur et les points d'eau
- Large gamme de pièces : coudes, tés, manchons, réductions, raccords filetés, culasses
- PVDF et laiton résistants à la corrosion
- Possibilité de passer en réduction vers 16 mm ou en extension vers 26 mm avec des tés réduits ou agrandis
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre de tube : 20 mm, au sein d'une gamme de 16 à 63 mm
- Matières : PVDF noir, laiton, acier inoxydable associé au plastique
- Filetages de raccordement : de 3/8 pouce à 1 pouce, dont 1/2 pouce et 3/4 pouce les plus courants
- Pièces proposées : coudes 45° et 90°, tés égaux, tés réduits, tés 2x réduits, tés femelles, manchons, culasses
- Longueur : de 47 mm pour les coudes à plus de 100 mm pour les tés agrandis
- Mode de raccordement : sertissage, avec vissage pour les pièces filetées
- Gammes disponibles : PVDF, laiton à sertir et VISION
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire dans l'habitat et le tertiaire
- Alimentation des radiateurs et des planchers chauffants
- Départs de collecteurs et raccordements d'appareils sanitaires
- Rénovation avec adaptation vers d'anciens réseaux en cuivre
- Raccordement de cumulus, de chaudières et de ballons tampons
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Couper le tube à angle droit avec un coupe-tube adapté aux multicouches
- Calibrer l'extrémité du tube avant d'insérer le raccord pour obtenir un sertissage propre
- Contrôler l'insertion complète du tube sur le raccord avant de serrer la pince
- Choisir des tés réduits pour passer d'un diamètre de 20 mm à 16 mm sans multiplier les pièces
- Effectuer un essai en pression avant de refermer les cloisons ou de couler la chape
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de raccord | Matière | Mode de raccordement | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Coude PVDF 90° | PVDF noir | Sertissage | Longueur 47 mm pour Ø16 | Changement de direction |
| Té égal PVDF | PVDF noir | Sertissage | Longueur 94 mm pour Ø16 | Dérivation de même diamètre |
| Té réduit ou 2x réduit | PVDF ou acier inoxydable et plastique | Sertissage | Changement de diamètre de 26 à 20 mm | Dérivation avec réduction |
| Té agrandi | PVDF | Sertissage | Longueur 101 mm | Passage de 16 à 22 mm |
| Coude femelle ou mâle PVDF 90° | PVDF et acier inoxydable | Sertissage et vissage | Filetage 1/2 pouce | Raccordement d'un appareil |
| Culasse pour sanitaire | Acier inoxydable et plastique | Sertissage et vissage | Filetage 1/2 pouce | Point de puisage encastré |
| Manchon, réduction, raccord Eurocône | PVDF ou laiton | Sertissage | De 16 à 63 mm | Jonction et raccordement aux collecteurs |