VIS TORX 5X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 vis torx 5x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête plate, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle.
Filter

Les vis torx 5x80 se distinguent par leur conception unique, offrant une adhérence et un transfert de couple supérieurs lors du vissage. Leur tête en forme d'étoile permet un alignement précis et réduit le risque de dérapage, offrant ainsi une plus grande sécurité et efficacité pendant l'installation. Ces vis sont idéales pour des applications nécessitant une fixation solide et durable, telles que l'assemblage de meubles, la fixation de cadres de porte ou de fenêtre, et la construction de terrasses. Leur longueur de 80 mm et le diamètre de 5 mm les rendent polyvalentes pour une variété de projets, assurant une tenue robuste dans différents matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. La robustesse et la facilité d'utilisation des vis torx 5x80 en font un choix préféré pour les professionnels.