PRESSE ÉTOUPE M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 presse étoupe M20 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M20 x 1,5, M16 x 1,5, M25 x 1,5,..., de différentes longueurs : 30 mm, 25 mm, 31 mm,..., diamètres de tête : 20 mm, 24 mm, 13 mm,..., indices de protection IP : IP 68, IP 54 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA,....
Filter

La presse étoupe M20 est un dispositif essentiel pour garantir l'étanchéité des câbles dans divers environnements. Sa conception robuste permet de protéger efficacement les fils électriques contre l'humidité, la poussière et les substances corrosives. Dotée d'un filetage M20, cette presse étoupe s'adapte facilement à de nombreux types de conduits et de boîtiers, assurant une installation simple et rapide. Les points forts de la presse étoupe M20 incluent sa résistance aux intempéries et sa capacité à maintenir une connexion sécurisée dans des conditions difficiles. Ce produit est particulièrement apprécié dans les secteurs industriels, tels que l'automatisation, l'électricité et les installations maritimes, où la fiabilité et la sécurité des connexions électriques sont primordiales. La presse étoupe M20 se distingue par sa polyvalence et sa durabilité, faisant d'elle un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions d'étanchéité performantes. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, la presse étoupe M20 répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de protection des installations électriques.