ROULETTE PIVOTANTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 roulette pivotante pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 50 mm, 100 mm, 125 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 230 kg, 65 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Polypropylène - PP, PA 6 / TPE, Polyuréthane/fonte.
Roulettes pivotantes : déplacez en souplesse chariots, meubles et machines, même chargés
Les roulettes pivotantes sont des organes de roulement dont la fourche tourne sur 360° autour d'un axe vertical, ce qui permet de changer de direction sans effort. Elles équipent les chariots, les établis, les servantes d'atelier, les meubles de commerce et les machines mobiles. La plupart des références de la gamme sont équipées d'un frein pour immobiliser la roue. Leur diamètre de roue va de 40 à 200 mm, leur capacité de charge de 35 à 550 kg par roulette et leur hauteur totale de 45 à 240 mm. Les logisticiens, les ateliers, les agenceurs et les équipes de maintenance les utilisent pour déplacer facilement des charges, puis les sécuriser en position de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le secret de la roulette pivotante tient à un décalage géométrique : l'axe de pivotement de la fourche est volontairement déporté par rapport à l'axe de la roue. Cette excentration, appelée chasse, oblige la roue à se placer d'elle-même dans le sens de la marche, comme les roulettes d'un caddie. La bande de roulement joue aussi un rôle clé : les matériaux souples ou extra-doux, comme le TPE ou le polyuréthane, protègent les sols fragiles et réduisent le bruit, tandis que les matériaux durs roulent plus facilement sous de fortes charges. Les roulements à rouleaux et à billes, quant à eux, réduisent la résistance au roulement et permettent de déplacer à la main des charges de plusieurs centaines de kilos. Enfin, le frein peut bloquer la roue seule, ou bloquer à la fois la roue et le pivot pour une immobilisation totale.
Les points forts de ce type de produits
- Rotation à 360° pour manœuvrer les charges dans les passages étroits et dans les espaces encombrés
- Frein intégré sur la plupart des références, pour immobiliser le chariot ou le meuble au poste de travail
- Capacités de charge de 35 à 550 kg par roulette, adaptées aux meubles légers comme aux équipements lourds
- Bandes de roulement dures, souples ou extra-douces pour s'adapter au sol et réduire le bruit
- Versions en polyuréthane sur fonte, en caoutchouc ou en TPE, pour un usage intensif en atelier ou en logistique
- Modèle en inox adapté à l'industrie agroalimentaire et aux environnements humides
- Plusieurs systèmes de fixation : plaque à visser, trou de boulon, fente ou platine, pour s'adapter au châssis
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre de roue : 40, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 152, 160 et 200 mm selon la référence
- Capacité de charge : de 35 kg pour les petites roulettes de meuble à 550 kg pour les roulettes lourdes
- Hauteur totale : de 45 mm à 240 mm
- Largeur de la roue : de 20 à 50 mm
- Matières : polypropylène (PP), PA 6 / TPE, caoutchouc, TPE, polyuréthane sur fonte
- Fixation : plaque de 50 x 50 ou 60 x 60 mm, platine de 140 x 110 mm avec entraxe de 105 x 80 mm, fente de 11 mm, trou de boulon
- Température d'utilisation : de -20 °C à +60 °C pour le caoutchouc, jusqu'à +80 °C pour le polyuréthane, -15 °C à +80 °C pour l'inox
- Dureté du bandage : Shore A 57-63 pour certains modèles en polyuréthane
- Finitions : chromée ou transparente pour les meubles, grise ou noire
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Équipement de servantes d'atelier, d'établis et de postes de travail mobiles
- Chariots de manutention, chariots à étagères et chariots pliables
- Meubles de rangement, mobilier de commerce et caissons mobiles
- Machines et équipements mobiles en atelier et en production
- Industrie agroalimentaire et locaux de lavage avec les roulettes en inox
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Calculer la charge par roulette en tenant compte du poids total de l'équipement, de la charge transportée et d'une marge de sécurité
- Choisir la bande de roulement d'après le sol : souple pour les sols fragiles et le bruit, dure pour les charges lourdes
- Vérifier la compatibilité de la fixation (plaque, entraxe, trou de boulon, fente) avec le châssis avant de commander
- Installer au moins deux roulettes avec frein, généralement en diagonale, pour immobiliser correctement l'équipement
- Activer le frein avant de charger, de décharger ou de travailler sur l'équipement
- Nettoyer régulièrement les roues et les roulements pour éliminer fils, poussières et débris qui gênent le roulement
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de roulette | Diamètre de roue | Capacité de charge | Matière / bandage | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Roulette pivotante ECO avec frein | 50 mm | 50 kg | Polypropylène, bandage dur ou ultra-souple | Chariots légers et petites machines |
| Roulette pivotante jumelée avec frein | 50 mm | 50 kg | Polypropylène, plaque de 60 x 60 mm | Machines et équipements mobiles |
| Roulette pivotante jumelée chromée | 40 mm | 35 kg | PA 6 / TPE, finition chromée | Meubles design |
| Roulette pivotante caoutchouc avec frein | 200 mm | 230 kg | Caoutchouc, jante en tôle d'acier | Meubles, commerces et charges moyennes |
| Roulette pivotante polyuréthane avec frein | 150 mm | 250 kg | Polyuréthane, Shore A 57-63 | Usage intensif en atelier |
| Roulette pivotante TPE 200 mm | 200 mm | Selon référence | TPE, roulement à rouleaux | Chariots à étagères ou pliables |
| Roulette pivotante inox avec frein | Selon référence | Selon référence | Inox, de -15 à +80 °C | Industrie agroalimentaire |