INSERT FILETÉ M3
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 insert fileté M3 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Petite tête fraisée, différents diamètres : 3 mm, 6 mm, 8 mm,... / M3, M6, M8,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Aluminium, Chloroprène / Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate, Zingué,....
Les inserts filetés M3 représentent une solution de choix pour renforcer les filetages dans des matériaux mous ou fragiles, tels que le plastique, l'aluminium ou le bois. Ces petits composants métalliques permettent de créer des assemblages vissés plus résistants et durables, en évitant l'usure du matériau d'origine. Les inserts filetés M3 trouvent leur application dans de nombreux domaines, notamment en électronique, dans la construction de petits appareils ou équipements, ainsi que dans la réparation de gadgets. Grâce à leur taille standardisée, ils offrent une grande compatibilité avec divers types de vis et composants. L'utilisation des inserts filetés M3 garantit une amélioration notable de la tenue mécanique des assemblages, ce qui est crucial pour la fiabilité et la longévité des produits finaux.