VIS DIN 7991
DIN 7991 – Vis à tête fraisée à six pans creux
La norme DIN 7991 désigne des vis à tête fraisée plate avec empreinte à six pans creux. La partie conique de la tête est prévue pour prendre place dans un fraisurage correspondant, afin d’obtenir une fixation affleurante ou peu saillante. Le serrage s’effectue avec une clé hexagonale adaptée à l’empreinte, ce qui permet de réaliser un assemblage net lorsque l’accès autour de la tête est limité.
Dimensions et sélection : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur sous tête, la taille de l’empreinte, la matière et la classe de résistance indiquées pour le produit. Le fraisurage doit être compatible avec la forme de la tête et ne pas réduire excessivement l’épaisseur utile de la pièce. La désignation DIN 7991 décrit une géométrie de visserie ; les propriétés mécaniques et la finition doivent être contrôlées sur la référence complète du fabricant.
Applications : les vis DIN 7991 sont utilisées en mécanique, dans les machines, les supports et les assemblages où une tête plane et une empreinte hexagonale sont recherchées. Elles se distinguent des vis à tête fraisée à fente ou à empreinte cruciforme par leur mode d’entraînement. Pour préserver l’empreinte et obtenir un serrage régulier, employez une clé de la bonne dimension et respectez les recommandations de montage.