PAPIER ABRASIF GRAIN 240

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 240 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 198 mm,... / 230 mm, 115 mm, 70 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 120, 240, 60,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter

Le papier abrasif grain 240 est un outil utile dans le domaine de la finition de surfaces. Sa particularité réside dans la finesse de son grain, qui offre une capacité de ponçage délicate et précise, idéale pour les travaux de finition ou pour préparer les surfaces avant peinture ou vernissage. Le papier abrasif grain 240 est particulièrement apprécié pour son efficacité sur des matériaux variés tels que le bois, le métal ou encore le plastique, permettant ainsi une application large dans différents projets de rénovation ou de création. Sa douceur permet d'obtenir des surfaces lisses et uniformes, essentielles pour un résultat professionnel et esthétique. Concrètement, le papier abrasif grain 240 se révèle être un outil polyvalent et essentiel pour les professionnels désireux d'obtenir des finitions de qualité.