MASTIC POUR ALUMINIUM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 mastic pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Polyuréthane mono-composant, Résine époxyde,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 1.65 L,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Mastic pour aluminium : collez efficacement et durablement vos structures métalliques
Le mastic pour aluminium est un produit d'étanchéité spécialement formulé pour adhérer aux surfaces en aluminium. Il est utilisé pour sceller les joints, combler les fissures et assurer une protection contre l'humidité, les intempéries et les variations de température. Ce mastic offre une excellente adhérence et flexibilité, garantissant une durabilité et une résistance aux conditions environnementales difficiles. Il est souvent utilisé dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie pour assurer l'intégrité des structures et des assemblages en aluminium.Points forts des mastics pour aluminium
Les mastics pour aluminium de Würth sont conçus pour offrir une adhérence exceptionnelle sur les surfaces en aluminium, garantissant une étanchéité durable et résistante aux intempéries. Leur formule avancée assure une excellente résistance aux UV, à l'humidité et aux variations de température, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur. De plus, ces mastics sont faciles à appliquer et à lisser, permettant une finition professionnelle.Caractéristiques importantes des mastics pour aluminium
Les mastics pour aluminium de Würth se distinguent par leur composition à base de polymères de haute qualité, offrant une élasticité et une flexibilité optimales. Disponibles en différentes couleurs telles que le gris aluminium, ces produits s'adaptent parfaitement à l'esthétique des surfaces métalliques. Ils respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation fiable. Les dimensions des cartouches varient généralement entre 300 ml et 600 ml, permettant de couvrir des surfaces de différentes tailles selon les besoins du projet.Domaines d'applications courants des mastics pour aluminium
Ces mastics sont largement utilisés dans les secteurs de la construction et de l'industrie pour le scellement des joints et des fissures sur les structures en aluminium. Ils sont également populaires dans le secteur automobile, notamment pour l'étanchéité des carrosseries et des éléments métalliques. Les professionnels de l'aéronautique et de la marine apprécient également leur résistance aux conditions extrêmes, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes.Conseils d'utilisation des mastics pour aluminium
Pour un résultat optimal, il est conseillé de préparer soigneusement la surface en la nettoyant et en la séchant avant l'application du mastic. Utilisez un pistolet à cartouche pour une application précise et uniforme. Lissez immédiatement le mastic avec un outil adapté pour obtenir une finition propre. Respectez les temps de séchage indiqués pour assurer une adhérence maximale. Conservez les cartouches dans un endroit frais et sec pour préserver leurs propriétés.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques & compatibilité
Quelles sont les bases chimiques disponibles pour les mastics pour aluminium chez Würth France?
Würth propose plusieurs types de bases chimiques adaptées à l’aluminium : silicone neutre (base alcoxy), base polyuréthane mono-composant, polymère hybride (MS polymère), silicone coupe-feu, résine époxyde, polyester. Ces formulations diffèrent selon les exigences de souplesse, d’adhérence, de résistance aux intempéries et aux UV.
Quels sont les paramètres essentiels à vérifier avant application sur aluminium ?
Avant application, il est essentiel de contrôler : la propreté de la surface (dégraissage, dépoussiérage), la température de traitement (souvent entre +5 °C et +40 °C selon le produit), l’humidité relative, et l’absence d’oxydes ou revêtements endommagés. Certains mastics exigent un primaire, d’autres adhèrent directement sur l’aluminium brut ou anodisé.
Quelle élasticité et quelle adhérence attendre ?
Les mastics pour aluminium de Würth offrent une élasticité importante (souvent ± 20-25 %), permettant de supporter les dilatations dues à la température. L’adhérence est conçue pour être excellente sur surfaces métallisées, voire sans primaire sur aluminium propre. La dureté Shore A varie selon la formule : les silicones neutres ou MS polymère restent souples, les mastics polyester ou PU sont plus fermes et mieux adaptés au ponçage et à la finition carrosserie.
Quel est l’impact de la température de service ?
Les mastics pour aluminium sont conçus pour résister à une large plage de températures : certains silicones haute température supportent jusqu’à +250 °C (et temporairement +300 °C), tandis que les mastics MS Polymère ou PU conviennent pour des usages entre environ -40 °C à +80 °C selon le produit.
Quel temps de durcissement ou de peau pour chaque type ?
Le temps de formation de peau varie selon la base chimique : silicones neutres souvent en 15-20 minutes à 23 °C / 50 % d’hygrométrie, mastics acryliques plus lents (ex : ~1 mm/24 h), mastics polyester durcissent rapidement (ponçage possible en 15-30 minutes).
Applications professionnelles
Dans quels secteurs le mastic pour aluminium est-il recommandé ?
Ces mastics sont utilisés dans la construction (menuiseries aluminium, façades, vitrages, profilés), la carrosserie (tôles alu, éléments zingués, galvanisés), l’aéronautique ou la marine pour les assemblages et réparations métalliques, ainsi que l’industrie pour l’étanchéité de joints soumis aux variations thermiques ou mécaniques.
Peut-on peindre ou laquer les surfaces mastiquées ?
Certaines formulations (acryliques, polyuréthanes, MS polymère) sont conçues pour être peintes une fois durcies à cœur. Il est recommandé de faire un essai préalable, notamment sur l’aluminium revêtu ou thermolaqué, pour s’assurer de la compatibilité avec les peintures ou laques utilisées.
Comment obtenir une finition lisse ou professionnelle ?
Après application uniforme du cordon de mastic, il convient de lisser immédiatement avec une spatule ou un outil adapté, souvent humide dans le cas des silicones ou MS polymère. Pour les mastics polyester de carrosserie, ponçage après durcissement complet permet d’obtenir une surface plane avant peinture.
Durabilité & performances environnementales
Quelle résistance aux UV et aux intempéries ?
La plupart des mastics pour aluminium chez Würth sont formulés pour résister à l’exposition prolongée aux UV et aux intempéries, sans jaunissement notable dans les formulations silicones neutres ou MS polymère. Les mastics polyester ou PU nécessitent surfaces équivalentes finies pour préserver les propriétés dans le temps.
Comment évaluer la longévité d’un joint ?
La longévité dépend : de la base chimique (silicone et MS polymère plus durables en souplesse), de l’adéquation du joint aux mouvements attendus, de la finition (arêtes lissées, surface protégée), etc. Un mastic bien appliqué sur aluminium propre préserve ses caractéristiques plus longtemps.
Conseils d’application & sécurité
Comment préparer la surface en aluminium avant masticage ?
La surface doit être sèche, débarrassée d’oxydation, dégraissée, dépoussiérée. Un ponçage léger ou un dérouillage doux peut améliorer l’adhérence. Si l’aluminium est anodisé ou peint, vérifier la compatibilité chimique du mastic.
Quels sont les outils recommandés pour appliquer efficacement ?
Utiliser un pistolet adapté à la cartouche ou poche souple du mastic, avec buse calibrée pour le cordon souhaité. Pour les mastics de carrosserie ou polyester, spatule métallique ou plastique, papier abrasif pour ponçage. Pour silicones et polymère, spatule humide ou outil de lissage adéquat.
Quelles précautions lors du durcissement ?
Éviter l’humidité excessive, le gel ou la pluie pendant la phase de polymérisation. Respecter les températures minimales d’application. Pour les silicones neutres ou hybrides, le temps de durcissement complet peut varier selon la température et l’humidité relative.
Existe-t-il des mastics pour aluminium adaptés à des températures extrêmes ou procédés spéciaux comme le thermolaquage ?
Oui. Par exemple, le mastic hybride SMP SPRINT supporte sans altération jusqu’à +200 °C pendant 30 minutes après durcissement à cœur. Les silicones haute température de Würth supportent aussi des pointes jusqu’à +250-300 °C selon les conditions.