FORET / MÈCHE POUR BRONZE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 41 foret pour bronze pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 101 mm, 109 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Amélioré, Finition oxyde, Revêtement multicouche Magma,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse, différentes matières de coupe : HSCo, Acier rapide HSS, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret pour bronze est spécialement conçu pour offrir une performance optimale dans le perçage des alliages de bronze. Grâce à sa composition robuste et sa pointe affûtée, le foret pour bronze permet une pénétration précise et rapide, minimisant ainsi l'usure et augmentant la durabilité de l'outil. Ce type de foret trouve son application dans divers secteurs industriels, notamment dans la fabrication de pièces mécaniques, la bijouterie, et la restauration d'objets d'art où le bronze est fréquemment utilisé. La spécificité du foret pour bronze réside dans sa capacité à maintenir une excellente qualité de coupe tout en réduisant les risques de déformation du matériau travaillé, garantissant ainsi des résultats professionnels et de haute précision.