TARAUD M14X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 taraud M14x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M14, M3,..., de longueurs multiples : 80 mm, 56 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Revêtement multicouche Magma, TiAlN plus,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud M14x125 est un outil essentiel pour la création de filetages internes précis et résistants. Adapté à divers matériaux, il est particulièrement utilisé dans le secteur de l'automobile et de la mécanique pour l'assemblage de pièces nécessitant une grande précision. Le taraud M14x125 permet de réaliser des filetages avec une finesse exceptionnelle grâce à sa conception robuste et sa capacité à résister à l'usure. Cet outil est également prisé dans l'industrie manufacturière pour la fabrication de composants mécaniques où la fiabilité et la précision sont cruciales. Concrètement, le taraud M14x125 est un choix de prédilection pour les professionnels cherchant efficacité et durabilité dans la réalisation de leurs projets.