SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Scie cloche diamètre 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 149 mm, 166 mm, 205 mm,..., différents diamètres : 25 mm, 30 mm, 35 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 25 mm est un outil essentiel pour des coupes précises et nettes dans divers matériaux. Elle se distingue par sa capacité à percer des trous de 25 mm de diamètre avec une grande facilité, rendant les travaux nécessitant une finition impeccable beaucoup plus accessibles. La scie cloche 25 mm trouve son application dans de nombreux domaines, notamment l'installation électrique, la plomberie et la menuiserie, où la création de passages pour câbles ou tuyaux est requise. Sa conception robuste et sa précision en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser leur temps et à garantir une qualité de travail supérieure. La scie cloche (ou trépan) de diamètre 25 mm est incontournable pour des travaux nécessitant précision et efficacité dans le perçage de différents matériaux.