CROCHET FILETÉ M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 crochet fileté M5 pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, longueurs : 40 mm, 50 mm, 60 mm,... et diamètres : M4, M5, M6,...

Filter


Crochet fileté M5 : sécurisez vos installations avec une fixation fiable et durable

Un crochet fileté M5 est un dispositif de fixation métallique utilisé dans divers secteurs professionnels pour suspendre ou sécuriser des objets. Il est doté d'une tige filetée de diamètre M5, permettant une installation solide dans des matériaux tels que le bois, le métal ou le béton. Ce type de crochet est couramment employé dans l'industrie pour des applications nécessitant une suspension fiable, comme l'accrochage de câbles, de chaînes ou d'autres équipements. Sa conception assure une résistance et une durabilité adaptées aux environnements exigeants.