RUBAN POLYESTER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Ruban adhésif en polyester pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.18 mm, 0.27 mm, 0.50 mm,..., longueurs : 10 m, 25 m, 50 m, largeurs : 19 mm, 50 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs.

Filter


Ruban adhésif en polyester : collez avec précision et durabilité sur diverses surfaces industrielles

Le ruban adhésif en polyester est un matériau de fixation et de protection utilisé dans divers secteurs industriels pour ses propriétés de résistance chimique, thermique et mécanique. Composé d'un support en polyester recouvert d'un adhésif performant, il offre une adhérence fiable sur différentes surfaces. Ce type de ruban est idéal pour des applications nécessitant une durabilité accrue, telles que l'isolation électrique, le masquage lors de traitements thermiques, ou la protection de surfaces sensibles dans des environnements exigeants.

Points forts des rubans adhésifs en polyester

Les rubans adhésifs en polyester de Würth sont réputés pour leur résistance exceptionnelle et leur durabilité. Ils offrent une adhérence supérieure même sur des surfaces difficiles, garantissant une fixation fiable dans des conditions exigeantes. Leur capacité à résister aux températures élevées et aux produits chimiques les rend idéaux pour des applications industrielles.

Caractéristiques importantes des rubans adhésifs en polyester

Ces rubans sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement entre 10 mm et 50 mm de largeur. Ils sont fabriqués en polyester de haute qualité, offrant une résistance élevée à la déchirure. Les couleurs courantes incluent le transparent, le rouge et le bleu, facilitant l'identification et l'esthétique selon les besoins. Ils respectent souvent des normes industrielles strictes, telles que la norme ISO 9001, garantissant un niveau de qualité constant.

Domaines d'applications courants des rubans adhésifs en polyester

Les rubans adhésifs en polyester sont largement utilisés dans l'industrie automobile pour le masquage lors de la peinture, ainsi que dans l'électronique pour l'isolation et le regroupement de câbles. Ils sont également utilisés dans l'emballage industriel pour sécuriser les cartons et les palettes, ainsi que dans la fabrication de produits pour le maintien temporaire de pièces lors de l'assemblage.

Conseils d'utilisation des rubans adhésifs en polyester

Pour une efficacité maximale, appliquez le ruban sur des surfaces propres et sèches. Assurez-vous que la température ambiante est adéquate pour garantir une adhérence optimale. Évitez de tirer excessivement sur le ruban lors de l'application pour prévenir toute déformation. Pour le retrait, tirez lentement et à un angle de 45 degrés pour minimiser les résidus d'adhésif.