RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 ruban adhésif aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Caoutchouc butyle, Produit d'étanchéité bitumeux, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.07 mm, 0.08 mm, 0.08 nm,..., longueurs : 10 m, 20 m, 25 m,..., largeurs : 50 mm, 100.0 mm, 100 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Eau;Intempéries, Eau;Intempéries;Rayonnement UV.
Filter


Ruban adhésif aluminium : collez et isolez efficacement vos surfaces industrielles

Le ruban adhésif aluminium est un matériau polyvalent utilisé dans les secteurs industriels pour ses propriétés isolantes et réfléchissantes. Composé d'une feuille d'aluminium avec un adhésif puissant, il est idéal pour sceller les joints, réparer les surfaces métalliques et protéger contre l'humidité, la chaleur et les rayonnements. Sa résistance aux températures extrêmes et sa durabilité en font un choix privilégié pour les applications HVAC, l'industrie automobile et l'électronique. Il assure également une conductivité thermique et électrique efficace, répondant aux normes professionnelles exigeantes.

Les points forts des rubans adhésifs aluminium

Les rubans adhésifs aluminium de Würth se distinguent par leur polyvalence et leur haute performance. Ils offrent une excellente résistance aux températures extrêmes, à l'humidité et aux rayons UV, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements exigeants. Leur adhérence robuste garantit une fixation fiable sur diverses surfaces, assurant ainsi une durabilité accrue. De plus, leur capacité à réfléchir la chaleur permet de les utiliser efficacement dans des applications nécessitant une isolation thermique.

Les caractéristiques importantes des rubans adhésifs aluminium

Les rubans adhésifs aluminium sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 50 mm à 100 mm de largeur, et peuvent être fournis en rouleaux de différentes longueurs pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués à partir d'aluminium pur, ils sont souvent revêtus d'un adhésif acrylique ou caoutchouc, garantissant une adhérence optimale. Ces rubans sont souvent proposés en couleur argentée, typique de l'aluminium, et respectent des normes strictes telles que la norme EN 60454-3-1 pour assurer une qualité et une sécurité maximales.

Les domaines d'applications courants des rubans adhésifs aluminium

Ces rubans sont largement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de la maintenance. Ils sont parfaits pour les travaux d'isolation thermique et de protection contre l'humidité dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). De plus, ils sont souvent employés pour sceller les joints dans les conduits d'air ou pour protéger les surfaces contre la corrosion et les dommages mécaniques.

Les conseils d'utilisation des rubans adhésifs aluminium

Pour garantir une adhérence optimale, il est conseillé de nettoyer et sécher soigneusement la surface avant l'application du ruban. Appliquez le ruban sous une tension uniforme pour éviter les bulles d'air et assurez-vous de bien presser pour maximiser le contact adhésif. Évitez de l'appliquer sur des surfaces poussiéreuses, huileuses ou irrégulières pour assurer une performance maximale. Conservez les rouleaux dans un endroit sec et frais pour prolonger leur durée de vie.