RUBAN ADHÉSIF NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 ruban adhésif noir pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Caoutchouc naturel éthylène-propylène-diène, Caoutchouc butyle, Caoutchouc polyisobutylène,..., de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.6 mm, 0.8 mm, 1.2 mm,..., longueurs : 25 m, 20 m, 10 m,..., largeurs : 150 mm, 50 mm, 200 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Bitumes, Intempéries, Eau,....
Filter


Ruban adhésif noir : collez efficacement et durablement pour des applications professionnelles

Le ruban adhésif noir est un outil polyvalent utilisé par les professionnels pour sceller, réparer et protéger divers matériaux. Composé d'un support résistant recouvert d'une couche adhésive, il offre une forte adhérence sur différentes surfaces, y compris le métal, le plastique et le verre. Sa couleur noire le rend idéal pour des applications nécessitant une finition discrète ou esthétique. Il est couramment utilisé dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et la construction pour des tâches allant de l'isolation à la fixation temporaire.


Points forts des rubans adhésifs noirs Würth

Les rubans adhésifs noirs Würth sont conçus pour offrir une adhérence exceptionnelle et une durabilité remarquable. Ils se distinguent par leur résistance aux conditions climatiques variées, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Grâce à leur polyvalence, ils sont adaptés à de nombreuses applications professionnelles, garantissant une performance fiable et constante. De plus, leur couleur noire assure une discrétion visuelle, les rendant parfaits pour des finitions soignées.


Caractéristiques importantes des rubans adhésifs noirs Würth

Les rubans adhésifs noirs Würth se déclinent en plusieurs dimensions pour répondre à différents besoins, avec des largeurs courantes allant de 19 mm à 50 mm et des longueurs de rouleaux variant entre 10 m et 50 m. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants comme le PVC ou le polypropylène, garantissant une excellente résistance à l'usure et à l'humidité. Disponibles en noir mat ou brillant, ils sont conformes aux normes industrielles pour assurer une sécurité et une efficacité optimales.


  • Variété des bases chimiques : caoutchouc naturel éthylène-propylène-diène, caoutchouc butyle, caoutchouc polyisobutylène, acrylate, mousse polyuréthane, polymères divers.
  • Large gamme de dimensions : épaisseurs de 0,6 mm à 1,2 mm, longueurs de 20 m à 120 m, largeurs de 50 mm à 200 mm selon les applications.
  • Résistances spécifiques : résistance à l’abrasion, à l’humidité, à la corrosion, aux UV, aux intempéries, aux produits chimiques et bitumes selon les modèles.
  • Types variés : rubans isolants pour câbles électriques, rubans d’étanchéité pour menuiserie et façade, rubans double face haute performance, rubans adhésifs toilés et auto-agrippants pour usages multiples.
  • Applications diverses : étanchéité, isolation électrique, marquage, protection, réparation, fixation temporaire ou permanente, usage intérieur et extérieur.
  • Spécialisations : rubans auto-amalgamants en silicone, antidérapants pour sols et marches, rubans pour gaine de ventilation et aéraulique, rubans d'étanchéité EPDM.
  • Normes respectées : certains rubans répondent aux normes DIN, VDE et autres standards de sécurité et qualité.
 

Tableau comparatif des rubans adhésifs noirs Würth

Produit Base chimique Résistances principales Applications courantes
Ruban isolant pour câble électrique Acrylate, PVC souple Abrasion, humidité, corrosion Isolation électrique
Ruban étanchéité VKP Basic Mousse polyuréthane UV, étanchéité pluie battante Joint menuiserie et façade
Ruban adhésif double face 3M VHB 5952 Adhésif acrylate cellules fermées Haute adaptabilité aux surfaces Collage de surfaces lisses/texturées
Ruban adhésif toilé PLUS Toile universelle Résistance environnementale variée Réparations, constructions, automobile
Ruban adhésif antidérapant GRIP Film polyester avec grains minéraux Résistance intensive, anti-dérapant Signalisation au sol, marches, rampes
Ruban auto-agrippant 3M SJ387BP Polyamide PA 6.6 Réutilisable, excellent agrippement Fixation de panneaux, sièges, affichage

Domaines d'applications courants des rubans adhésifs noirs Würth

Les rubans adhésifs noirs Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la construction. Ils sont idéaux pour le masquage, le marquage, la protection de surfaces, ainsi que pour la réparation temporaire de câbles et de tuyaux. Leur capacité à résister à des températures extrêmes en fait un choix privilégié pour les applications nécessitant une tenue fiable sous diverses conditions environnementales.


Conseils d'utilisation des rubans adhésifs noirs Würth

Pour une efficacité optimale, il est conseillé de nettoyer et de sécher la surface avant l'application du ruban adhésif. Appliquez le ruban avec une pression uniforme pour assurer une bonne adhérence. Évitez de l'utiliser sur des surfaces poussiéreuses ou huileuses pour garantir une tenue maximale. En cas de besoin de retrait, décollez doucement le ruban pour éviter d'endommager la surface sous-jacente.