COFFRET DE DOUILLES POUR CLÉ À CHOC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Coffret de douilles pour clé à choc pour professionnels. Vous retrouverez des jeux complets composés de différents nombre de pièces : 11 PCS, 8 PCS, 12 PCS,... et contenus dans des coffrets robustes et facile à transporter sur vos chantiers.
Filter


Coffret de douilles pour clé à choc : optimisez le serrage et desserrage des écrous en toute efficacité

Un coffret de douilles pour clé à choc est un ensemble d'accessoires conçu pour être utilisé avec une clé à choc pneumatique ou électrique. Il comprend généralement plusieurs douilles de différentes tailles, fabriquées en acier robuste pour résister aux forces élevées générées par l'outil. Ces douilles sont utilisées pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons dans des applications industrielles et automobiles, offrant une efficacité et une durabilité accrues par rapport aux douilles standard.

Points forts des coffrets de douilles pour clé à choc

Les coffrets de douilles pour clé à choc de Würth sont conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Leur principal atout réside dans leur capacité à résister à des couples élevés, ce qui est essentiel pour les applications professionnelles exigeantes. La qualité des matériaux utilisés garantit une résistance à l'usure et une longévité accrue, même dans les conditions les plus difficiles. Ces coffrets sont également appréciés pour leur polyvalence, permettant de s'adapter à une large gamme de travaux grâce à la diversité des tailles de douilles incluses.

Caractéristiques importantes des coffrets de douilles pour clé à choc

Les coffrets de douilles pour clé à choc de Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Ils sont généralement fabriqués en acier au chrome-molybdène, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Les douilles sont disponibles dans des plages de dimensions variées, souvent de 10 mm à 32 mm, pour couvrir un large éventail de besoins. Elles sont conçues pour s'adapter parfaitement aux clés à choc, assurant ainsi une transmission efficace du couple. De plus, ces coffrets respectent les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des coffrets de douilles pour clé à choc

Les coffrets de douilles pour clé à choc sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie lourde. Ils sont indispensables pour le serrage et le desserrage de boulons et d'écrous sur les véhicules, les machines industrielles et les structures métalliques. Grâce à leur robustesse, ils sont également adaptés aux environnements de travail intenses où la précision et la rapidité sont cruciales.

Conseils d'utilisation des coffrets de douilles pour clé à choc

Pour garantir une utilisation optimale des coffrets de douilles pour clé à choc, il est conseillé de toujours vérifier la compatibilité des douilles avec la clé à choc utilisée. Il est important de respecter les spécifications de couple recommandées pour éviter d'endommager les outils ou les pièces travaillées. Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer et de ranger les douilles dans leur coffret pour prolonger leur durée de vie.