FILIÈRE M24
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 filière M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Brut, Nitré, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Une filière M24 est un outil de filetage extérieur destiné à réaliser, reprendre ou nettoyer un filetage métrique sur des pièces de diamètre nominal 24 mm. Utilisée en maintenance, mécanique, métallerie ou tuyauterie, elle permet d’obtenir un filet précis sur des tiges, axes, goujons ou tubes compatibles. Selon le modèle, elle s’emploie manuellement avec un porte-filière ou sur machine, pour des opérations de fabrication, d’ajustage ou de remise en état. Le choix dépend notamment du pas, du matériau à usiner et de la tolérance recherchée.