RIVET INOX MARINE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 rivet inox marine pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 5 mm, 6 mm, 8 mm,..., de différentes longueurs : 13 mm, 15.5 mm, 16 mm,..., hauteurs de tête : 1.1 mm, 1.6 mm, 0.9 mm,... et différentes matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4.
Filter

Les rivets inox marine sont conçus spécifiquement pour offrir une solution de fixation durable et résistante dans des environnements exigeants. Le principal atout de ces rivets réside dans leur composition en acier inoxydable, garantissant une excellente résistance à la corrosion, notamment face à l'eau salée, ce qui les rend idéaux pour les applications nautiques. Les rivets inox marine sont également appréciés pour leur solidité et leur capacité à maintenir fermement ensemble des pièces métalliques ou composite, ce qui les rend indispensables dans la construction navale, la réparation de bateaux et d'autres équipements maritimes. Leur utilisation s'étend au-delà, incluant divers projets industriels et architecturaux où la durabilité et la résistance à la corrosion sont primordiales.