TARAUD M20X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 taraud M20x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 80 mm, 56 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Revêtement multicouche Magma, TiAlN plus,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le taraud M20x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis et robustes. Ce type de taraud est particulièrement adapté pour les travaux sur des matériaux métalliques, offrant une grande résistance et durabilité des filetages. Le taraud M20x125 est fréquemment utilisé dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction de machines où la précision des assemblages filetés est cruciale pour la sécurité et la performance des équipements. Sa conception permet une application efficace, réduisant le temps de travail tout en augmentant la fiabilité des connections. Le taraud M20x125 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la qualité de leurs productions.