CLOU ET POINTE EN ACIER GALVANISÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 clou acier galvanisé pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier trempé et finitions : Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué,..., formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, Accessoires pour cloueurs à béton-métal,..., diamètres de têtes : 6.5 mm, 2.3 mm, 6.25 mm,... et longueurs : 50 mm, 60 mm, 70 mm,....
Filter

Le clou en acier galvanisé est un élément de fixation hautement résistant, conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à son procédé de galvanisation, ce type de clou bénéficie d'une protection optimale contre la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures où l'exposition aux intempéries est une préoccupation majeure. De plus, la solidité de l'acier assure une excellente tenue dans le temps, ce qui fait du clou en acier galvanisé un choix privilégié pour des projets de construction, de rénovation ou de menuiserie. Que ce soit pour assembler des structures en bois, fixer des éléments de toiture ou encore réaliser des assemblages métalliques, le clou en acier galvanisé se révèle être un allié incontournable, combinant efficacité et fiabilité.