SHORT DE CARRELEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Short de travail pour carreleur et bermudas pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 42, 44, 46,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C.
Filter


Short de travail pour carreleur : optimisez votre confort et mobilité sur les chantiers

Un short de travail pour carreleur est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort, durabilité et fonctionnalité aux carreleurs. Fabriqué à partir de matériaux résistants, il permet une liberté de mouvement optimale tout en protégeant contre l'usure quotidienne. Doté de poches multiples, il facilite l'accès aux outils et accessoires essentiels. Sa conception ergonomique et ses renforts aux zones stratégiques assurent une longue durée de vie, même dans des conditions de travail exigeantes. Ce short est un choix idéal pour les professionnels recherchant praticité et confort sur le chantier.


Points forts des shorts de travail pour carreleur

Les shorts de travail pour carreleur de Würth sont conçus pour offrir un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Leur robustesse et leur durabilité assurent une résistance aux conditions de travail difficiles, tout en garantissant une protection efficace.


Caractéristiques importantes des shorts de travail pour carreleur

Les shorts de travail pour carreleur sont généralement fabriqués en coton renforcé ou en mélange polyester-coton pour une résistance accrue. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles allant du XS au XXL et sont souvent dotés de poches multiples pour un rangement pratique des outils. Ces shorts sont proposés en couleurs neutres comme le gris, le noir ou le beige, et respectent les normes de sécurité et de confort en vigueur.


Domaines d'applications courants des shorts de travail pour carreleur

Les shorts de travail pour carreleur sont idéaux pour les professionnels travaillant dans la pose de carrelage, que ce soit sur les chantiers de construction, les rénovations ou les projets de design d'intérieur. Ils conviennent parfaitement aux environnements chauds où une tenue légère est préférable.


Conseils d'utilisation des shorts de travail pour carreleur

Pour maximiser la durée de vie de vos shorts de travail, il est conseillé de les laver à basse température et de les sécher à l'air libre. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état des coutures et des poches pour éviter tout déchirement. Utilisez les poches renforcées pour transporter vos outils de manière sécurisée et pratique.

Autres produits recommandés pour les carreleurs

Würth accompagne les carreleurs avec une gamme complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection adaptés aux exigences du travail au sol et à la pose de revêtements :