VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR CARRELEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 Vêtements de travail pour carreleur pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 14058, EN 13688,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 60% coton, 40% polyester,....

Filter


Vêtements de travail pour carreleur : protégez-vous efficacement tout en travaillant confortablement

Les vêtements de travail pour carreleur sont conçus pour offrir confort, protection et fonctionnalité aux professionnels du carrelage. Ils incluent généralement des pantalons renforcés aux genoux, des poches multiples pour outils, et des matériaux résistants à l'usure et aux taches. Ces vêtements assurent une liberté de mouvement essentielle pour les tâches de pose et de découpe, tout en protégeant contre les éclats de carrelage et autres dangers potentiels. Leur conception ergonomique et durable répond aux exigences spécifiques du métier, garantissant sécurité et efficacité au quotidien.


Les points forts des vêtements de travail pour carreleur

Les vêtements de travail pour carreleur sont conçus pour offrir confort, durabilité et protection. Ils sont adaptés aux conditions exigeantes du travail quotidien sur les chantiers. Ces vêtements permettent une grande liberté de mouvement tout en assurant une sécurité optimale.


Les caractéristiques importantes des vêtements de travail pour carreleur

Les vêtements de travail pour carreleur sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le coton renforcé ou le polyester-coton. Ils peuvent inclure des renforts aux genoux pour une protection supplémentaire. Disponibles en plusieurs tailles, ils respectent les normes EN ISO 13688 pour les vêtements de protection. Les couleurs courantes incluent le gris, le bleu et le noir, souvent avec des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.


Les domaines d'applications courants des vêtements de travail pour carreleur

Ces vêtements sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour la pose de carrelage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ils conviennent également à d'autres travaux de finition intérieure nécessitant une protection contre les éclats et les débris.


Les conseils d'utilisation des vêtements de travail pour carreleur

Il est conseillé de choisir des vêtements bien ajustés pour éviter les accrocs. Assurez-vous que les renforts sont bien positionnés sur les zones sollicitées. L'entretien régulier, comme le lavage à basse température, permet de prolonger la durée de vie du vêtement. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des bandes réfléchissantes pour garantir une visibilité optimale.

Autres produits recommandés pour les carreleurs

Würth accompagne les carreleurs avec une gamme complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection adaptés aux exigences du travail au sol et à la pose de revêtements :