SEAU DE CARRELEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 seau de carreleur pour professionnels.
Filter


Seau de carreleur : optimisez le mélange et l'application de vos matériaux pour un carrelage parfait

Un seau de carreleur est un récipient robuste, souvent en plastique, conçu pour les professionnels du carrelage. Il est utilisé pour mélanger et transporter des matériaux comme le mortier, la colle à carrelage ou le coulis. Doté de graduations pour des mesures précises, il facilite la préparation des mélanges. Sa construction durable supporte les conditions de chantier exigeantes, et sa capacité est adaptée aux besoins des travaux de carrelage. Les poignées ergonomiques assurent un transport aisé, optimisant l'efficacité et le confort des professionnels.


Points forts des seaux de carreleur Würth

Les seaux de carreleur Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels du carrelage. Leur robustesse et leur durabilité en font des outils indispensables sur les chantiers. Grâce à leur conception ergonomique, ils offrent une prise en main confortable et facilitent le transport des matériaux. De plus, leur capacité généreuse permet de transporter une grande quantité de mortier ou de colle, optimisant ainsi le temps de travail.


Caractéristiques importantes des seaux de carreleur Würth

Les seaux de carreleur Würth se distinguent par leurs dimensions variées, généralement comprises entre 10 et 30 litres, adaptées à différents besoins professionnels. Fabriqués en plastique résistant, ils sont conçus pour supporter les rigueurs des chantiers. Disponibles en plusieurs couleurs, ils permettent une organisation efficace du matériel. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, ces seaux garantissent une utilisation sans risque pour les professionnels.


  • Seaux de carreleur professionnels, conçus pour le nettoyage des joints et la pose de carrelage en chantier ou en rénovation.
  • Matière : polypropylène (PP) très résistant aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques courants sur chantier.
  • Capacités standards : 22 à 23 litres, permettant de couvrir de grandes surfaces de pose ou de nettoyage sans remplissage/vidange fréquent.
  • Équipements intégrés selon modèle :
    • Bec verseur pour vidange facile sans débordement
    • Graduation intérieure visible (litres) pour gestion précise de la quantité d’eau nettoyante ou de mortier
    • Rouleaux d’essorage en spirale pour maintenir les éponges propres et efficaces lors du nettoyage des joints
    • Roulettes pivotantes à 360°, avec freins pour sécuriser le bac pendant les opérations (évite le déplacement non souhaité sur chantier)
    • Platoir éponge inclus dans certains kits pour accélérer le nettoyage et la finition des joints
  • Dimensions adaptées au maniement en intérieur
  • Résistance élevée sur chantier à l’abrasion, eau sale, impacts et produits de nettoyage spécifiques au mortier/ciment.
  • Conseil : nettoyer le seau et les accessoires après chaque utilisation, éviter les chocs violents et stocker au sec pour prolonger la durée de vie.


Tableau comparatif des seaux de carreleur Würth

Modèle Capacité Matière Spécificités Dimensions Équipements inclus Applications types
Kit à joint avec platoir éponge 23 L Polypropylène Bac classique nettoyage joints S/O Platoir éponge Nettoyage carrelage, finitions
Kit à joint 22 L avec bec + roulettes 22 L Polypropylène Bec verseur, rouleaux spirale, roulettes avec frein 270 x 490 x 280 mm Graduation, roulettes, bec, rouleaux Pose, nettoyage, chantier mobilité accrue

Domaines d'applications courants des seaux de carreleur Würth

Les seaux de carreleur Würth sont principalement utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation. Ils sont idéals pour le mélange et le transport de mortier, de colle à carrelage ou d'autres matériaux de construction. Ces seaux sont également utilisés dans les travaux de pose de carrelage, de faïence et de mosaïque, où la précision et l'efficacité sont essentielles.


Conseils d'utilisation des seaux de carreleur Würth

Pour une utilisation optimale des seaux de carreleur Würth, il est conseillé de ne pas dépasser la capacité maximale indiquée afin d'éviter tout risque de débordement ou de renversement. Après chaque utilisation, il est important de nettoyer le seau à l'eau claire pour éviter l'accumulation de résidus de mortier ou de colle, ce qui prolongera sa durée de vie. Enfin, stockez les seaux dans un endroit sec et à l'abri des intempéries pour préserver leur intégrité.

Autres produits recommandés pour les carreleurs

Würth accompagne les carreleurs avec une gamme complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection adaptés aux exigences du travail au sol et à la pose de revêtements :