RONDELLE AUTOBLOQUANTE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rondelle autobloquante inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A4, de diamètres de : 8.200 mm, 10.200 mm, 12.400 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M12,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes : B, K, M,....
Filter

La rondelle autobloquante inox est un élément indispensable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une solution efficace pour prévenir le desserrage des assemblages dus aux vibrations ou aux charges dynamiques. Fabriquée en acier inoxydable, la rondelle autobloquante inox résiste à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements humides ou corrosifs comme les installations maritimes ou les usines chimiques. Sa conception unique permet de maintenir une force de serrage constante, assurant ainsi une sécurité et une fiabilité accrues des assemblages mécaniques. La rondelle autobloquante inox est également appréciée dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction, où des assemblages fiables et durables sont cruciaux. L elle est essentielle pour garantir la longévité et la sécurité des structures et des machines dans diverses applications industrielles.