PRESSE ÉTOUPE PG 13,5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 presse étoupe PG 13,5 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs : Gris clair RAL 7035, Gris argent RAL 7001, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 19 mm, 22 mm,..., indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 13,5 est un accessoire essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles dans divers environnements industriels. Ce dispositif est conçu pour protéger les connexions électriques contre l'humidité, la poussière et les substances corrosives, garantissant ainsi la sécurité et la fiabilité des installations. Avec un diamètre de passage standardisé, la presse étoupe PG 13,5 s'adapte facilement à différents types de câbles, facilitant son installation et son utilisation dans des espaces restreints. Les points forts de la presse étoupe PG 13,5 incluent sa robustesse et sa capacité à résister à des conditions environnementales difficiles. Fabriquée en matériaux de haute qualité, elle assure une longévité remarquable tout en maintenant un niveau d'étanchéité optimal. Ce produit trouve des applications variées dans les secteurs de l'automatisation, de l'électronique et des installations électriques, où la protection des câbles est primordiale. La presse étoupe PG 13,5 est un choix judicieux pour toute installation nécessitant une protection fiable et durable des connexions électriques.