TIGE FILETÉE M30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 tige filetée M30 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M30 est un élément de fixation polyvalent, utilisé dans divers domaines tels que la construction, la mécanique et l'industrie. Grâce à son diamètre de 30 mm, elle offre une robustesse et une résistance élevées, adaptées à des structures nécessitant une solidité importante. La tige filetée M30 permet de réaliser des assemblages modulaires ou temporaires, facilitant ainsi les opérations de maintenance et de réparation. Sa conception filetée sur toute la longueur offre une grande flexibilité d'utilisation, permettant des ajustements précis en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. De plus, elle est compatible avec une large gamme d'écrous et de rondelles, ce qui en fait un choix pratique pour des applications nécessitant des fixations fiables et durables. La tige filetée M30 est une solution de fixation efficace pour une variété d'applications exigeantes.