VISSERIE MÉTAUX À FILETAGE MÉTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 553 Visserie métaux à filetage métrique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage gaz, Filetage total/UNC,....

Filter


Visserie à filetage métrique Würth : vissez avec précision et robustesse pour des assemblages professionnels fiables

La visserie à filetage métrique Würth correspond à des éléments de fixation dont le filet est normalisé selon la norme ISO, avec un profil triangulaire à 60 degrés et des dimensions exprimées en millimètres. Ce type de filetage, utilisé pour assurer une liaison mécanique fiable, est disponible en pas standard ou pas fin selon l’application. Il est reconnu pour sa robustesse, sa facilité de fabrication et sa compatibilité avec de nombreux composants industriels. Würth propose ainsi des vis métriques adaptées aux exigences professionnelles en termes de qualité et de performance.


Les points forts de la visserie à filetage métrique Würth

La gamme de visserie à filetage métrique Würth se distingue par sa qualité industrielle reconnue et sa fiabilité constante, conçue pour répondre aux exigences des professionnels. Würth, marque allemande experte depuis 1945, propose des fixations adaptées à divers secteurs grâce à leur résistance mécanique élevée et leur précision de fabrication. Ces produits combinent durabilité et performance, garantissant une fixation solide même dans les conditions les plus exigeantes. Leur disponibilité en grandes quantités et en différentes variantes facilite l’approvisionnement pour les chantiers et ateliers. La vaste gamme permet aussi une parfaite adéquation avec les contraintes spécifiques des travaux professionnels, assurant une intégration optimale aux équipements et assemblages techniques.


Caractéristiques importantes des vis à filetage métrique Würth

Les vis Würth à filetage métrique se déclinent selon plusieurs diamètres standard, typiquement de M2 à M24, avec des longueurs allant de quelques millimètres jusqu’à plusieurs dizaines de centimètres. Elles sont fabriquées dans des matériaux variés tels que l’acier inoxydable, l'acier zingué, ou encore l’acier allié, offrant ainsi différents niveaux de résistance à la corrosion et à la charge mécanique. La finition peut être noire, galvanisée ou bichromatée selon les besoins. Ces vis respectent les normes ISO 898-1 pour la résistance mécanique et ISO 4762 pour les vis à tête cylindrique, assurant la compatibilité et la qualité. Certaines références sont également traitées thermiquement pour une meilleure robustesse. Le filetage est généralement total ou partiel selon l’usage, garantissant une tenue optimale lors du montage.


Domaines d’applications courants des vis à filetage métrique Würth

Ces vis sont principalement employées dans l’industrie mécanique, l’automobile, la construction métallique et la maintenance industrielle. Elles servent à assembler des pièces de machines, des charpentes métalliques, des équipements électriques, ou encore des véhicules utilitaires et poids lourds. Leur usage est essentiel dans les opérations de montage et de réparation nécessitant une fixation fiable et durable. Les vis à filetage métrique Würth sont aussi utilisées dans la fabrication d’appareils et outillages professionnels où la sécurité et la précision sont capitales. En outre, elles conviennent parfaitement aux assemblages soumis à des vibrations ou chaleurs modérées.


Conseils d’utilisation des vis à filetage métrique Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé de choisir la vis adaptée en fonction du matériau et de la charge à supporter, en respectant les préconisations de diamètre et de longueur. Le couple de serrage doit être ajusté selon les normes applicables afin d’éviter tout phénomène de desserrage ou de déformation. Il est important d’utiliser des outils adaptés, tels que des clés dynamométriques, pour un serrage précis. Lors de l’emploi sur des surfaces sujettes à la corrosion, privilégier les modèles inoxydables ou traités anticorrosion. Enfin, le stockage des vis dans un environnement sec et organisé permet de préserver leur qualité et facilite la gestion des stocks professionnels.