VIS BHC M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC M8 : fixez solidement vos structures métalliques

La vis BHC M8 est une vis à tête cylindrique bombée à six pans creux, utilisée dans des applications industrielles et mécaniques. Elle est conçue pour offrir une fixation sécurisée et discrète grâce à sa tête bombée qui s'intègre facilement dans les surfaces. Le diamètre nominal de la vis est de 8 mm, ce qui la rend adaptée pour des assemblages nécessitant une résistance mécanique importante. Les vis BHC sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier allié, offrant une durabilité et une résistance à la corrosion. Elles sont couramment utilisées dans les structures métalliques, les machines et les équipements industriels.