VIS BHC (TÊTE BOMBÉE HEXAGONAL CREUX)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête semi-circulaire aplatie, Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC Würth : La solution professionnelle pour des fixations robustes et durables

Une vis BHC (Bombée Hexagonale Creuse) est un type de vis à métaux caractérisé par sa tête bombée et son empreinte hexagonale/6 pans creuse. Elle est galement appelée vis TBHC (Tête Bombée Hexagonale Creuse). Ces vis, reconnues pour leur robustesse et leur durabilité, sont idéales pour garantir des assemblages solides dans divers environnements.


Points forts des vis BHC Würth

Les vis BHC se distinguent par leur qualité supérieure, assurant une tenue exceptionnelle et une résistance accrue à l'usure. Leur conception innovante permet un vissage rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour des applications en intérieur comme en extérieur. La variété des tailles disponibles permet de répondre à une multitude de besoins spécifiques, garantissant ainsi une grande polyvalence.


Caractéristiques importantes des vis BHC Würth

  • Vis à tête bombée hexagonale creuse (BHC) conçues pour fixations robustes dans l’industrie, la construction et la mécanique.
  • Tête bombée : grande surface de contact, rendus esthétiques, sans risque d’accrochage.
  • Empreinte hexagonale creuse (IS/BTR) : montage rapide et précis avec clé Allen.
  • Matières : acier zingué (bonne résistance générale), acier inoxydable A2 et A4 (usage extérieur, résistance accrue à la corrosion), acier allié 10.9/12.9 (haute résistance mécanique).
  • Finitions variées selon usages : brut (industrie), zingué, zinc-nickel (antirouille), etc.
  • Filetage métrique conforme aux normes ISO 7380-1 (ou 7380-2) : compatibilité universelle pour les assemblages métalliques.
  • Grande variété de dimensions : adaptées aux besoins courants en industrie, mécanique, carrosserie, maintenance.
  • Adaptées aux assemblages soumis aux efforts de traction/cisaillement et aux usages exigeant solidité et fiabilité.
  • Applications types : assemblage de chassis, carters, accastillage, fixations visibles (vis BHC ont un rendu propre).
 

Tableau comparatif des principales vis BHC Würth

Type / Norme Matière Classe / Finition Empreinte Filetage Applications
Vis BHC ISO 7380-1 acier 10.9 zingué Acier 10.9 zingué IS6 (6 pans creux) Métrique Assemblage mécanique, industriel
Vis BHC ISO 7380-1 inox A2 Acier inoxydable A2 Brut IS6 Métrique Usage général, extérieur, humidité
Vis BHC ISO 7380-1 inox A4 Acier inoxydable A4 Brut IS6 Métrique Milieu marin, corrosion sévère
Vis BHC ISO 7380-1 acier 12.9 brut Acier allié 12.9 brut IS5 / IS3 Métrique Haute résistance, sollicitation élevée
Vis BHC ISO 7380-1 acier zingué nickel Acier Zinc Nickel (antirouille) IS5 Métrique Assemblage exposé, protection renforcée

Domaines d'applications courants des vis BHC Würth

Les vis BHC sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'automobile. Elles sont idéales pour les assemblages métalliques, la fixation de structures en bois, et les applications nécessitant une résistance élevée à la traction et au cisaillement. Leur polyvalence les rend également adaptées aux travaux de maintenance et de réparation, où la fiabilité et la durabilité sont essentielles.


Conseils d'utilisation des vis BHC Würth

Pour optimiser l'utilisation des vis BHC, il est recommandé de sélectionner la taille et le type de vis adaptés à l'application spécifique. Utilisez un tournevis ou une perceuse appropriée pour garantir un vissage précis et éviter d'endommager la tête de vis. Assurez-vous que la surface de fixation est propre et exempte de débris pour un résultat optimal. Pour les applications en extérieur, privilégiez les vis avec un revêtement anti-corrosion pour une durabilité accrue.

Questions fréquentes

Caractéristiques générales

Qu’est-ce qu’une vis BHC (Tête Bombée Hexagonale Creux) ?

La vis BHC est une vis à tête bombée (ou tête arrondie) dotée d’une empreinte hexagonale creuse. Elle permet un serrage précis à l’aide d’une clé Allen, réduit les risques d’accrochage ou de blessure grâce à sa forme bombée, et distribue une pression modérée sur la surface d’appui.

Quels matériaux sont utilisés pour les vis BHC vendues par Würth France ?

Les vis BHC proposées sont en acier zingué ou en acier galvanisé. Ces finitions assurent une protection contre l’oxydation et la corrosion dans des conditions modérées. Les vis en acier zingué blanc sont fréquemment utilisées pour des applications extérieures ou exposées à l’humidité.

Quelles classes de résistance sont disponibles pour les vis BHC ?

Les vis BHC proposées sont généralement de classe 10.9, ce qui assure une résistance mécanique élevée. Cette classe correspond à une limite d’élasticité élevée, adaptée aux assemblages industriels exigeants.

Dimensions et norme

Quelles normes régissent la vis BHC utilisée en fixation industrielle ?

Les vis BHC répondent à la norme ISO 7380-1 pour la tête bombée à six pans creux. Elles respectent également les dimensions standardisées pour le diamètre nominal, la longueur, le diamètre de tête et la hauteur, garantissant compatibilité et interchangeabilité avec les outillages Allen/BHC.

Comment sont exprimés les diamètres et longueurs des vis BHC ?

Le diamètre nominal est indiqué par “M” suivi d’une valeur en millimètres (ex. M3, M5, M6…). La longueur correspond à la partie filetée si la tête est bombée. Exemples de dimensions courantes : M5 x 12 mm, M6 x 20 mm, M3 x 6 mm.

Filetage et empreinte

Quel type de filetage est utilisé sur les vis BHC ?

Le filetage est métrique, souvent total (filetage sur toute la longueur sous tête). Cela permet une fixation complète, notamment dans les perçages taraudés ou traversants.

Quel est l’empreinte de la vis BHC ?

L’empreinte est hexagonale creuse, conforme aux dimensions standard pour les clés Allen. Elle permet un couple de serrage élevé tout en réduisant le risque de glissement (coincement), adaptée aux exigences professionnelles.

Performances mécaniques

Quelle est la résistance à la traction des vis BHC classe 10.9 ?

Une vis classe 10.9 présente une résistance à la traction nominale d’environ 1000 MPa, avec une limite d’élasticité de 900 MPa, ce qui assure une tenue élevée sous charges importantes et vibrations.

Comment le diamètre de la tête et la hauteur sont-ils liés au diamètre nominal ?

Pour chaque diamètre nominal (M3, M4, M5, M6, etc.), la norme ISO définit le diamètre de tête (dk) et la hauteur de tête (k). Par exemple pour M6 : diamètre de tête ≈ 10,5 mm, hauteur ≈ 3,3 mm, valeur d’empreinte correspondant à la clé Allen adaptée.

Applications techniques

Dans quels usages industriels emploie-t-on des vis BHC ?

On les utilise pour la fixation de pièces métalliques, structures profilées en aluminium, panneaux, tôles. La tête bombée convient pour les applications où la tête doit rester visible ou ne pas accrocher de matériaux externes (câbles, vêtements).

Faut-il pré-percer avant l’installation d’une vis BHC ?

Si la pièce à fixer est en acier ou en métal épais, un perçage pilote est recommandé pour éviter les déformations ou ruptures du matériau. Le diamètre du perçage dépend du diamètre de la vis et du type de métal.

Corrosion et environnement

Comment la finition zinguée ou galvanisée protège-t-elle la vis BHC ?

La couche de zinc agit comme barrière anticorrosive, retardant l’oxydation du noyau en acier. Un zingage blanc ou galvanisé augmente la résistance aux agents atmosphériques, à l’humidité ou aux projections d’eau, mais n’est pas équivalent à l’inox pour des environnements très agressifs.

Les vis BHC sont-elles adaptées à un usage extérieur ?

Oui, à condition que l’environnement ne soit pas exposé à des agents chimiques corrosifs ou à une humidité constante extrême. La finition zinguée ou galvanisée protège contre la corrosion dans des contextes extérieurs standards (construction, bardage, tôlerie).

Serrage et montage

Quel couple de serrage appliquer ?

Le couple dépend du diamètre nominal et de la classe mécanique. Pour une vis classe 10.9 M5, par exemple, le couple conseillé sera bien supérieur à celui d’une classe 8.8 pour assurer la pleine résistance sans endommager le filetage ou la pièce.

Comment éviter la fragilisation par l’hydrogène dans les vis zinguées ?

En utilisant un zingage dégazé et des traitements thermiques appropriés, on réduit l’absorption d’hydrogène. Un zingage performant conforme aux normes techniques doit maîtriser les émissions gazeuses pendant le procédé.

Compatibilité

Quels outils sont nécessaires pour poser une vis BHC ?

Un clé Allen (six pans creux) de dimension adaptée au diamètre de la vis, éventuellement une douille si on utilise une visseuse. On peut aussi avoir besoin d’un taraudage ou écrou si le perçage n’est pas traversant.

Peut-on substituer une vis BHC par un autre type de vis dans certaines applications ?

Oui, mais il faut vérifier que l’empreinte, la classe mécanique, le diamètre et la longueur du filetage sont équivalents, et que la tête offre une surface de contact et une forme appropriées pour l’usage envisagé. Les vis cylindriques à six pans creux classées 12.9 ou 10.9 peuvent être alternatives, selon la norme ISO.