VIS À TÊTE RONDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis à tête ronde pour professionnels.
Filter



Vis à tête ronde : vissez avec précision et sécurité dans vos projets industriels

Une vis à tête ronde est un élément de fixation mécanique utilisé pour assembler des pièces dans divers secteurs industriels. Sa tête arrondie permet une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, réduisant ainsi le risque d'endommagement des matériaux. Elle est souvent utilisée dans des applications où l'esthétique et la sécurité sont importantes, comme dans la fabrication de meubles ou d'appareils électroniques. Les vis à tête ronde sont disponibles en différents matériaux et dimensions pour s'adapter à des exigences spécifiques de résistance et de durabilité.


Les points forts des vis à tête ronde

Les vis à tête ronde se démarquent par leur polyvalence et leur efficacité. Leur design permet une répartition uniforme de la pression, réduisant ainsi le risque de dommages aux matériaux. De plus, leur tête bombée assure une finition propre et élégante, idéale pour les applications où l'apparence compte autant que la solidité. La qualité des matériaux utilisés garantit une résistance à la corrosion et une durabilité accrue, même dans des environnements exigeants.


Caractéristiques importantes des vis à tête ronde

Les vis à tête ronde de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 2 mm à 12 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Elles sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant ainsi une excellente résistance à la corrosion. Les vis peuvent être trouvées en différentes longueurs, allant de 10 mm à 100 mm, pour convenir à une multitude de projets. 


  • Vis à tête ronde disponibles pour milieu bois et métal, en versions standard ou sécurité
  • Matières : acier zingué, acier trempé, acier inoxydable A2 ou A4
  • Finissions : brut, zingué (différentes épaisseurs, couleur métal ou noir), parfois anti-corrosion
  • Types de filetage : bois, métrique, partiel ou total selon application
  • Variété de têtes : tête ronde plate, tête semi-circulaire aplatie, tête fausse rondelle, tête collet carré (TRCC)
  • Homologations et normes marquées (ETA, DIN 603, ISO 7380-1, CS, etc.)
  • Nombreuses empreintes : fente, RW (Würth), AW, carré, etc.
  • Utilisations principales : bois structurel (terrasse, balcons, ponts), menuiserie, fixation ardoise, métal, meubles, volets/portails, sécurité
  • Certains modèles associés à un écrou ou à une fausse rondelle intégrée


Tableau comparatif des vis à tête ronde Würth

Produit Matière Finition Type de tête Filetage Empreinte Norme/Homologation Utilisations principales
ASSY 4 WH acier zingué FP Acier zingué Zinc 8 µm, brillant Rondelle, fausse rondelle Vis à bois RW ETA-11/0190 Bois structure, extérieur
ASSY 4 WH inox A2 FP Inox A2 Brut Rondelle, fausse rondelle Vis à bois RW ETA-11/0190 Bois structure, zone humide
Vis poêlier à tête ronde large inox A2 Inox A2 Brut Ronde plate Métrique Fente - Assemblage métal, meubles
Boulon TRCC DIN 603 acier/inox Acier/inox A2/A4 Zingué/brut/noir Ronde collet carré Métrique Carré DIN 603 Menuiserie, montage bois/métal
Vis de penture inox A2 Inox A2 Brut Ronde plate Métrique AW30 - Volet, portail, clôture
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7380-1 inox A4 Inox A4 Brut Semi-circulaire aplatie Métrique - ISO 7380-1 Fixations apparentes inox
Vis de sécurité à tête bombée Acier - Cylindrique bombée Métrique AW40 - Sécurité, accès restreint
Vis à bois noire ASSY 4 WH FT Acier zingué Zinc brun foncé/noir Fausse rondelle RW Vis à bois RW CS Charpente, esthétique sombre

Domaines d'applications courants des vis à tête ronde

Les vis à tête ronde sont couramment utilisées dans des secteurs tels que l'industrie mécanique, l'automobile, la menuiserie, et la construction métallique. Elles sont idéales pour assembler des pièces où une finition esthétique est souhaitée, comme dans la fabrication de meubles ou la fixation de panneaux décoratifs. Leur capacité à s'adapter à différents matériaux, tels que le bois, le métal, ou le plastique, en fait un choix privilégié pour de nombreux professionnels.


Conseils d'utilisation des vis à tête ronde

Pour une utilisation optimale des vis à tête ronde, il est conseillé de choisir la taille et le matériau adaptés à votre projet spécifique. Assurez-vous que la vis est bien alignée avec les pièces à assembler pour éviter tout désalignement. Utilisez un tournevis ou une perceuse avec un embout approprié pour garantir un serrage efficace sans endommager la tête de la vis. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage des vis dans les installations soumises à des vibrations ou à des charges importantes pour maintenir une fixation sécurisée.