ÉCROU NYLSTOP M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 écrou nylstop M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
L’écrou nylstop M6 est un écrou de freinage à filetage métrique M6, équipé d’une bague en nylon qui augmente la résistance au desserrage. Il est conçu pour sécuriser durablement les assemblages soumis aux vibrations, aux chocs ou aux sollicitations répétées. Sa fonction principale est de maintenir le serrage d’un boulon ou d’une tige filetée sans recours systématique à un dispositif de blocage complémentaire. Les critères attendus portent sur la fiabilité du freinage, la compatibilité avec les vis M6, la qualité du filetage, la tenue mécanique et le choix de la matière ou du traitement de surface selon l’environnement d’utilisation. Ce type d’écrou est couramment employé dans la maintenance industrielle, la construction métallique, les équipements techniques, la mécanique, l’automobile, les machines et les installations soumises à des vibrations. Il répond aux exigences des assemblages professionnels où la sécurité de fixation et la stabilité dans le temps sont essentielles.