RONDELLE LARGE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 138 rondelle large M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 10 mm, 8 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M8,..., de normes DIN : 125, 6798, 434,... et proposés dans divers types de formes.

Filter

La rondelle large M12 est un composant essentiel dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une distribution uniforme de la charge sur une surface plus large que les rondelles standards. Ce produit est particulièrement utile dans les applications où l'espace entre la tête de vis ou l'écrou et le matériau de base est important, permettant ainsi une meilleure stabilisation et réduction des contraintes sur les matériaux. Les rondelles larges M12 trouvent leur application dans divers secteurs, notamment dans la construction métallique, l'ingénierie mécanique, et la fabrication de machines, où la fiabilité et la robustesse des assemblages sont cruciales. La rondelle large M12 est conçue pour être utilisée avec des vis et des boulons de taille correspondante, assurant ainsi un ajustement parfait et une fonctionnalité optimale dans les assemblages critiques.