ÉCROU À EMBASE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 écrou à embase M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 6 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M6, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, DBL 9440.40 (feuille données MB),... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à embase M8 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, offrant une solution efficace pour de nombreuses applications industrielles. Le design intégré de l'embase permet une distribution uniforme de la pression, ce qui évite d'endommager les surfaces de montage. Idéal pour les environnements soumis à des vibrations, l'écrou à embase M8 assure un maintien sécurisé, réduisant le risque de desserrage. Son application s'étend à divers domaines, tels que l'assemblage de machines, la construction métallique et l'automobile, faisant de l'écrou à embase M8 un choix privilégié pour les professionnels recherchant une fixation fiable et durable. Sa facilité d'utilisation et son efficacité en font un élément incontournable dans le domaine de la fixation.