CLOU ET POINTE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 clou inox pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Acier inoxydable A2, 1.4301, Acier inoxydable A2,... et finitions : Brut, Acier inoxydable FINISH, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 6.5 mm, 3.1 mm, 5.5 mm,... et longueurs : 50 mm, 45 mm, 35 mm,....
Filter


Clous inox : fixez durablement vos structures en milieux humides

Un clou inox est un dispositif de fixation en acier inoxydable, conçu pour résister à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Utilisé dans divers secteurs professionnels tels que la construction, la menuiserie et l'industrie maritime, il offre une durabilité et une longévité accrues par rapport aux clous en acier ordinaire. Sa composition en inox le rend idéal pour des applications nécessitant une résistance à l'humidité et aux agents chimiques, garantissant ainsi des assemblages fiables et durables dans des environnements exigeants.

Points forts des clous inox

Les clous en inox de la gamme Würth se distinguent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur durabilité garantit une fixation fiable et pérenne, même dans des conditions exigeantes. De plus, leur finition lisse permet une insertion facile et précise, minimisant ainsi le risque de fissuration des matériaux.

Caractéristiques importantes des clous inox

Les clous inox proposés par Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant généralement de 20 mm à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, souvent de type A2 ou A4, assurant une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation. Ces clous sont souvent proposés en finition polie, ce qui contribue à leur aspect esthétique et à leur résistance accrue. Ils répondent aux normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des clous inox

Les clous inox sont couramment utilisés dans la construction navale, la menuiserie extérieure, et les structures en bois exposées aux intempéries. Ils conviennent parfaitement pour la fixation de bardages, de terrasses, et de clôtures, où la résistance à la corrosion est cruciale. Leur utilisation est également recommandée dans les environnements industriels où les conditions climatiques peuvent être agressives.

Conseils d'utilisation des clous inox

Pour une utilisation optimale des clous inox, il est conseillé de choisir la longueur et le diamètre appropriés en fonction du matériau à fixer. Utilisez un marteau adapté pour éviter d'endommager la tête du clou et garantir une fixation solide. Lors de l'utilisation dans des environnements marins ou hautement corrosifs, optez pour des clous en inox de type A4 pour une résistance maximale. Enfin, stockez les clous dans un endroit sec pour préserver leur qualité avant utilisation.