EMBOUT DE VISSAGE TORX TX 10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de vissage Torx TX 10 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/TX avec alésage, Six pans extérieurs/TX, différentes tailles : 10, 15, 20,..., différentes longueurs : 25 mm, 70 mm, 28 mm,..., et différentes matières : Acier, S2.
L'embout de vissage Torx TX 10 est un outil utile dans le domaine de l'assemblage et de la réparation. Conçu pour s'adapter parfaitement aux vis Torx, il offre une excellente transmission du couple, réduisant ainsi les risques d'endommagement de la vis ou de l'embout lui-même. Grâce à sa précision et sa robustesse, l'embout de vissage Torx TX 10 assure un vissage efficace et sécurisé, idéal pour les applications dans l'électronique, l'automobile et la construction. Sa conception spécifique permet une meilleure prise en main et une plus grande durabilité, faisant de cet outil un choix privilégié pour les professionnels exigeants une fiabilité et une performance optimales dans leurs travaux d'assemblage et de maintenance.