RONDELLE PLATE DIN 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Rondelle plate DIN 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 5.300 mm, 6.400 mm, 10.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M10, M5,..., de normes DIN : 125 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter



DIN 125 – Rondelles plates de série normale

La norme DIN 125 concerne les rondelles plates de série normale utilisées avec des vis, boulons ou écrous. Placée sous une tête ou un écrou, la rondelle fournit une surface d’appui et peut contribuer à répartir la pression sur la pièce assemblée. Les dimensions normalisées permettent de sélectionner un diamètre intérieur compatible avec la visserie et un diamètre extérieur adapté à la zone de contact disponible.


Choix et caractéristiques : vérifiez le diamètre nominal, l’épaisseur, la matière, la dureté éventuelle et la finition de la rondelle. La désignation complète ou la fiche fabricant permet de distinguer les variantes et leurs propriétés. Une rondelle de dimensions correctes n’est pas nécessairement suffisante pour un support tendre, un trou de passage important ou une charge élevée.


Utilisation : installez la rondelle bien à plat, sur des surfaces propres et compatibles avec le serrage prévu. Elle ne doit pas être confondue avec une rondelle de blocage ni considérée comme un dispositif anti-desserrage à elle seule. Pour remplacer une rondelle existante, comparez les dimensions, le matériau et la fonction dans l’assemblage plutôt que de vous fier uniquement à son diamètre nominal.