FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 7 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret béton SDS de diamètre 7 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... et longueurs : 200 mm, 160 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 3.0 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique.
Filter

Le foret béton diamètre 7 mm est un outil pour les travaux de perçage précis et efficaces dans le béton. Sa conception robuste permet de percer facilement les matériaux les plus durs, garantissant une utilisation longue durée sans perte de performance. Le foret béton 7 mm trouve son application dans de nombreux domaines, allant de la construction à la rénovation, en passant par les installations professionnelles. Sa taille spécifique de 7 mm offre la polyvalence nécessaire pour réaliser des trous de fixation ou pour le passage de câbles et conduits. Grâce à sa pointe résistante et à sa capacité à réduire les vibrations, le travail est non seulement rapide mais aussi précis, assurant une finition propre et soignée. Concrètement, Le foret béton diamètre 7 mm est un outil clé pour tout projet nécessitant des travaux sur béton.