DISQUE ABRASIF GRAIN 220

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 disque abrasif grain 220 pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 150 mm, 225 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 220, 400,... et de différentes formes.
Filter

Le disque abrasif grain 220 est un outil essentiel pour les professionnels exigeant une finition de surface lisse et précise. Conçu pour s'adapter à divers équipements, il permet un ponçage fin et uniforme, idéal pour préparer des surfaces avant peinture ou vernissage. Les domaines d'application du disque abrasif grain 220 s'étendent de l'automobile, où il est utilisé pour le lissage des carrosseries, à l'industrie du bois, pour la finition de meubles et d'ouvrages délicats. Sa capacité à éliminer les imperfections sans endommager le matériau en fait un choix privilégié pour les professionnels visant l'excellence dans leurs finitions. Le disque abrasif grain 220 s'avère ainsi indispensable pour obtenir des résultats à la hauteur des attentes les plus élevées dans divers secteurs professionnels.