GAINE ISOLANTE
Gaines isolantes : protégez vos tuyauteries du chaud, du froid et du bruit en chauffage et sanitaire
Les gaines isolantes, appelées aussi manchons d'isolation, enveloppent les tuyaux pour limiter les déperditions de chaleur, la condensation et parfois la transmission du bruit. Dans la gamme Würth, elles sont en polyéthylène à alvéoles fermées, en caoutchouc naturel, en mousse polyuréthane, en mousse de résine mélamine ou en laine de roche. Elles couvrent des diamètres de tube de 15 à 89 mm et des épaisseurs d'isolant de 9 à 94 mm. Plombiers, chauffagistes et frigoristes les utilisent pour isoler les réseaux d'eau chaude, de chauffage, de climatisation et d'eau froide.
La petite anecdote sur ce type de produits
Isoler les tuyaux n'est pas une idée récente : dès le XIXe siècle, les réseaux de vapeur industriels étaient habillés de feutre, de plâtre ou de fibres minérales pour économiser le combustible. Les isolants modernes ont suivi les évolutions de la réglementation énergétique, qui fixe des épaisseurs minimales selon le diamètre du tuyau et la température du fluide, notamment en Allemagne avec la loi sur l'énergie des bâtiments, dite GEG. Les mousses à alvéoles fermées, comme le polyéthylène ou le caoutchouc, sont aussi efficaces contre la condensation, car l'humidité ne peut pas les traverser. La laine de roche, issue de la fusion de roches volcaniques, est quant à elle un isolant incombustible, capable de supporter des températures élevées. La conductivité thermique, notée lambda, permet de comparer ces matières : plus elle est faible, meilleur est l'isolant.
Les points forts de ce type de produits
- Réduction des déperditions thermiques sur les réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire
- Prévention de la condensation sur les canalisations d'eau froide et de climatisation avec les matières à alvéoles fermées
- Large choix de matières : polyéthylène, caoutchouc, polyuréthane, mélamine, laine de roche et toile polyester acoustique
- Pose rapide grâce aux modèles fendus, auto-adhésifs ou à recouvrement, sans outil spécifique
- Tenue en température élevée, jusqu'à 110 °C pour les mousses et 250 °C côté laine pour les manchons en laine de roche
- Compatibilité avec de nombreux supports : tubes en cuivre, en acier, en multicouche et conduits d'évacuation
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres de tube : de 15 mm à 89 mm selon les références
- Épaisseurs d'isolant : de 9 mm à 94 mm
- Longueurs : manchons de 1 m ou 2 m, rouleaux de 10 m, mats de laine de roche de 6,1 m
- Conductivité thermique : 0,036 à 0,040 W/(m·K) selon la matière
- Plage de températures d'utilisation : de 0 à 100 °C pour le polyéthylène et le caoutchouc, jusqu'à 110 °C pour les mousses PUR, de -60 à 150 °C pour la toile polyester acoustique
- Revêtements extérieurs : polyéthylène coextrudé, PVC ou feuille d'aluminium renforcée par une grille
- Systèmes de fermeture : manchon non fendu, fendu avec recouvrement ou auto-adhésif
- Plages d'application GEG : de 50 % à 100 % selon l'épaisseur et le matériau
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Isolation des canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments résidentiels et tertiaires
- Protection des réseaux d'eau froide et de climatisation contre la condensation
- Isolation de colonnes de descente et de conduits d'évacuation pour réduire le bruit
- Chaufferies et sous-stations industrielles nécessitant une tenue thermique renforcée
- Rénovation énergétique d'installations existantes pour réduire les pertes de chaleur
- Habillage de coudes et de points singuliers sur les réseaux, avec des pièces spécifiques comme les coudes en mousse de mélamine
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Relever le diamètre extérieur du tube avant de choisir le manchon, afin d'obtenir un ajustement sans jeu
- Choisir l'épaisseur d'isolant en fonction de la température du fluide et des exigences réglementaires applicables
- Fermer soigneusement les joints longitudinaux et les raccords pour supprimer les ponts thermiques
- Utiliser une laine de roche avec revêtement aluminium pour les températures élevées et du caoutchouc ou du PE pour l'eau froide
- Protéger l'isolant des chocs et des UV, par exemple avec un revêtement PVC en extérieur ou en passage exposé
- Couper proprement les extrémités et coller ou fermer chaque jonction pour obtenir une isolation continue sur toute la ligne
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gaine | Matière | Diamètres / épaisseurs | Température d'utilisation | Conductivité thermique | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchon polyéthylène Flexen PE non fendu | Polyéthylène à alvéoles fermées | Tubes de 15 à 18 mm, 9 mm d'isolant | 0 à 100 °C | 0,040 W/(m·K) | Chauffage et eau chaude, installations courantes |
| Manchon PE Flexen Robust | Polyéthylène avec couche externe coextrudée | Tubes de 28 à 35 mm, 13 à 20 mm d'isolant | 0 à 100 °C | 0,040 W/(m·K) | Chauffage et eau chaude exposés aux contraintes mécaniques |
| Manchon caoutchouc Flexen S2 | Caoutchouc naturel | Tube de 42 mm, 50 mm d'isolant | 0 à 100 °C | Selon référence | Réseaux froid et chaud |
| Manchon PUR Flexen | Mousse polyuréthane avec couche PVC | Tubes de 28 à 60 mm, 30 à 50 mm d'isolant | Jusqu'à 110 °C | 0,036 W/(m·K) | Tuyaux fendus, auto-étanches et ignifuges |
| Coude Flexen PUR 50/100 | Mousse de résine mélamine avec couche PVC | Tubes de 48 à 60 mm, 40 à 50 mm d'isolant | Jusqu'à 110 °C | Selon référence | Coudes et changements de direction |
| Manchons laine de roche | Laine de roche avec feuille d'aluminium | Tubes de 60 à 89 mm, 30 à 94 mm d'isolant | 250 °C côté laine | Selon référence | Hautes températures, incombustible |
| Manchon acoustique Flexen | Toile polyester avec couche PE | Épaisseur de 9 mm, rouleau de 10 m | -60 à 150 °C | Selon référence | Isolation acoustique et ignifuge |