CHEVILLE POUR PARPAING
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 cheville pour parpaing pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polypropylène - PP,..., de diamètres variables : 10 mm, 14 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 130 mm, 110 mm, 140 mm,....
Chevilles pour parpaing : une tenue fiable dans les matériaux alvéolaires
Les chevilles pour parpaing sont conçues pour s'ancrer efficacement dans un matériau partiellement creux, dont la structure alvéolaire rend la fixation plus délicate que dans un béton plein. Elles reposent sur des mécanismes adaptés à cette particularité : triple expansion pour répartir la charge sur plusieurs points d'appui, ressort pour les parois fines, ou injection chimique pour les cas les plus exigeants. Disponibles en polyamide, polypropylène ou acier, elles couvrent une plage de diamètres de 6 à 16 mm et s'utilisent aussi bien pour des fixations légères que pour des charges plus conséquentes sur échafaudage ou garde-corps de chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le parpaing pose un défi particulier aux fabricants de fixations car sa structure alvéolaire signifie qu'une vis ou une cheville classique risque de ne prendre appui que sur une fine paroi de matériau, sans jamais atteindre une masse suffisante pour garantir une tenue fiable. C'est pour répondre à cette contrainte que les chevilles à triple expansion ont été développées : leurs ailettes se déploient en plusieurs points le long du corps de la cheville, répartissant ainsi la charge sur l'ensemble de la paroi traversée plutôt que sur un seul point d'ancrage, une approche qui a permis de sécuriser des fixations autrefois jugées aléatoires dans ce type de matériau.
Les points forts de ce type de produits
- Mécanismes adaptés à la structure alvéolaire du parpaing (triple expansion, ressort)
- Bonne répartition de la charge même lorsque l'épaisseur pleine de matériau est réduite
- Déclinaisons disponibles en inox A4 pour les environnements humides ou extérieurs
- Versions pour échafaudage et garde-corps de chantier offrant une résistance renforcée
- Compatibilité étendue avec la brique creuse et le hourdis selon le modèle choisi
- Pose rapide à frapper ou à visser selon le modèle, sans outillage spécifique
- Gamme étendue de diamètres permettant d'adapter la fixation à la charge visée
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : polyamide, polypropylène ou acier selon le mécanisme retenu
- Diamètre : de 6 à 16 mm selon le modèle et la charge à reprendre
- Type de mécanisme : triple expansion, ressort sans vis ou injection chimique pour parpaing creux
- Longueur : de 60 à 130 mm selon la profondeur de perçage nécessaire
- Finition : zinguée (5 µm) sur les versions à vis, brute sur certains clous acrylonitrile-butadiène-styrène
- Résistance thermique : généralement de -40°C à +50°C
- Homologation ETA disponible sur certaines références pour échafaudage
- Charge admissible variable selon le diamètre et le mécanisme, à vérifier sur la fiche technique de chaque référence
- Diamètre de perçage généralement supérieur de 1 à 2 mm au diamètre de la cheville
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de charges légères à moyennes sur parpaing, brique creuse et hourdis
- Montage d'échafaudages et de garde-corps de chantier temporaires
- Pose de fenêtres et menuiseries sur mur en parpaing
- Fixation de systèmes d'isolation extérieure sur mur alvéolaire
- Installation de portails, clôtures et équipements extérieurs fixés sur mur en parpaing
- Montage d'étagères et de rangements muraux dans les locaux techniques et garages
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la structure du parpaing (plein ou alvéolaire) avant de choisir le mécanisme de fixation
- Privilégier une cheville à triple expansion pour une meilleure répartition de la charge
- Adapter la profondeur de perçage pour traverser suffisamment la paroi alvéolaire
- Choisir l'inox A4 pour les fixations extérieures exposées à l'humidité
- Percer sans percussion excessive pour ne pas fragiliser les cloisons fines du parpaing
- Respecter la charge admissible annoncée pour chaque référence avant d'installer un équipement lourd
- Pour les équipements de sécurité, faire vérifier le dimensionnement et le nombre de points d'ancrage requis
- Contrôler l'état du support, notamment si les joints sont friables ou les alvéoles endommagées
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville pour parpaing | Mécanisme | Matière | Diamètre | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Cheville à triple expansion | Triple expansion | Polyamide | 8 à 10 mm | Parpaing et brique creuse |
| Cheville à ressort W-FK | Ressort sans vis | Acier zingué | M6 à M8 | Placo, parpaing, hourdis |
| Cheville en nylon pour parpaing et brique | Expansion simple | Polyamide | 16 mm | Fixation générale sur parpaing |
| Cheville W-UR 14 pour échafaudage | Expansion renforcée | Acier zingué | 14 mm | Garde-corps et échafaudage de chantier |
| Cheville plastique SHARK UR F 8 inox A4 | Expansion avec vis | Inox A4 | 8 mm | Béton et brique en extérieur humide |