Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville isophonique W-SSD, type OB
Pour fixations avec exigences de protection anti-bruit, sans collier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolation acoustique pour la réduction des niveaux sonores
- Réduit le bruit transmis par l'élément fixé dans la structure
- Excellent guidage de vis
- Très bonne tenue dans la plupart des supports d'ancrage
- Coefficient de frottement statique élevé
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Résiste aux intempéries
- Résistance aux UV
- Résiste à l'eau salée
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Sans halogène
- Résiste aux produits chimiques
- Sans substances contenant du silicone
Pour une meilleure isolation acoustique de la structure
Pour les fixations de charges légères et moyennes nécessitant une bonne isolation acoustique
Dans le béton, les briques et parpaings pleins ou creux, plaques et carreaux de plâtre
Pour la fixation dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la plomberie
S'utilise avec une vis à filetage bois
Pour montage à goupille fendue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!