SUSPENTE HOURDIS AVEC TIGE FILETÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Suspente hourdis avec tige filetée pour professionnels.
Filter


Suspente hourdis tige filetée : garantissez une fixation stable et sécurisée pour vos plafonds

Une suspente hourdis tige filetée est un dispositif utilisé dans le secteur de la construction pour fixer et suspendre des éléments tels que des plafonds ou des structures secondaires sous des planchers en béton préfabriqué, appelés hourdis. La tige filetée permet un ajustement précis de la hauteur, assurant ainsi un alignement optimal des structures suspendues. Ce système est essentiel pour garantir la stabilité et la sécurité des installations, tout en offrant une flexibilité d'installation adaptée aux exigences spécifiques des projets professionnels.

Les points forts des suspentes hourdis tige filetée

Les suspentes hourdis tige filetée de Würth sont conçues pour offrir une solution fiable et durable aux professionnels du bâtiment. Leur principal atout réside dans leur capacité à supporter des charges importantes tout en garantissant une installation sécurisée. Grâce à leur conception robuste, elles assurent une excellente stabilité et un alignement parfait des structures suspendues. Ces produits sont également appréciés pour leur facilité de mise en œuvre, permettant un gain de temps considérable sur les chantiers.

Les caractéristiques importantes des suspentes hourdis tige filetée

Les suspentes hourdis tige filetée se déclinent en plusieurs dimensions pour s'adapter à divers besoins, avec des longueurs de tiges filetées couramment disponibles allant de 100 mm à 500 mm. Elles sont généralement fabriquées en acier galvanisé, garantissant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité accrue. Ces produits respectent souvent les normes en vigueur, telles que les normes européennes EN 13964 pour les plafonds suspendus. En termes de couleurs, les suspentes sont souvent disponibles en finition métallique standard, mais peuvent également être revêtues d'un traitement spécifique selon les exigences du projet.

Les domaines d'applications courants des suspentes hourdis tige filetée

Les suspentes hourdis tige filetée sont principalement utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour la suspension de faux plafonds, de systèmes de ventilation ou de gaines techniques. Elles sont idéales pour les projets nécessitant une grande capacité de charge et une installation précise, tels que les bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels. Leur polyvalence permet également leur utilisation dans des environnements variés, y compris les zones humides ou soumises à des conditions climatiques difficiles.

Les conseils d'utilisation des suspentes hourdis tige filetée

Pour garantir une installation optimale des suspentes hourdis tige filetée, il est recommandé de bien vérifier la compatibilité des dimensions avec les éléments à suspendre. Assurez-vous que les tiges filetées sont correctement fixées et serrées pour éviter tout risque de défaillance. Lors de l'installation, respectez les instructions du fabricant et les normes de sécurité en vigueur. Enfin, il est conseillé de contrôler régulièrement l'état des suspentes et des fixations pour assurer la pérennité de l'installation.