DOUILLE POUR POIDS-LOURD ET CAMION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 Douille pour poids-lourd et camion pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Chromé, de différentes longueurs : 80 mm, 70 mm, 65 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Douilles pour poids-lourds et camions : serrez efficacement les écrous de roue

Une douille pour poids-lourd et camion est un outil spécialisé conçu pour le serrage et le desserrage des écrous et boulons sur les véhicules lourds tels que les camions, les autobus et les remorques. Fabriquée en acier haute résistance, elle est capable de supporter des couples élevés nécessaires pour ces applications. Disponible en différentes tailles et configurations, elle s'adapte aux besoins spécifiques des professionnels de l'entretien et de la réparation de véhicules industriels, garantissant efficacité et sécurité lors des interventions mécaniques.

Points forts des douilles pour poids-lourd et camion

Les douilles pour poids-lourd et camion Würth sont conçues pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, garantissant une résistance optimale aux chocs et à l'usure. Leur conception ergonomique permet une prise en main facile et sécurisée, réduisant ainsi la fatigue lors des interventions prolongées. De plus, leur compatibilité avec une large gamme de clés à chocs et de cliquets en fait un outil polyvalent et indispensable pour les professionnels du secteur.

Caractéristiques importantes des douilles pour poids-lourd et camion

Les douilles pour poids-lourd et camion de Würth sont disponibles dans des dimensions variées, allant de 17 mm à 50 mm, pour s'adapter à différentes tailles de boulons et écrous. Elles sont fabriquées en acier au chrome-molybdène, un matériau réputé pour sa résistance et sa longévité. La finition phosphatée noire assure une protection supplémentaire contre la corrosion. Ces douilles respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une qualité et une sécurité d'utilisation optimales. Certaines versions sont également équipées d'un revêtement anti-dérapant pour une manipulation plus sûre.

Domaines d'applications courants des douilles pour poids-lourd et camion

Les douilles pour poids-lourd et camion sont principalement utilisées dans les ateliers de maintenance et de réparation de véhicules industriels. Elles sont idéales pour le montage et le démontage des roues de camions, bus, et autres véhicules lourds. Elles trouvent également leur utilité dans les garages spécialisés dans l'entretien des flottes de poids-lourds, ainsi que dans les entreprises de transport où la maintenance régulière des véhicules est essentielle.

Conseils d'utilisation des douilles pour poids-lourd et camion

Pour une utilisation optimale des douilles pour poids-lourd et camion, il est recommandé de toujours vérifier la compatibilité de la douille avec l'outil de serrage utilisé. Assurez-vous que la douille est bien positionnée sur l'écrou ou le boulon avant de commencer le serrage ou le desserrage pour éviter tout glissement. Il est également conseillé de nettoyer régulièrement les douilles pour maintenir leur efficacité et prolonger leur durée de vie. Conservez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.