VIS M5 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 157 vis M5 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 50 sont des fixations essentielles pour les professionnels cherchant précision et fiabilité. Conçues avec un diamètre de 5 mm et un pas de filetage de 0,5 mm, elles garantissent une tenue solide et une résistance optimale. Ces vis sont idéales pour les applications industrielles, notamment dans la fabrication de machines, l'assemblage de composants électroniques et les projets d'ingénierie mécanique. Leurs caractéristiques incluent une excellente résistance à la corrosion, une précision dimensionnelle rigoureuse et une compatibilité avec divers matériaux comme le métal et le plastique. Utilisées dans des environnements exigeants, elles assurent une connexion sécurisée et durable, répondant aux normes de qualité et de sécurité requises par les professionnels.