SERRE-CÂBLE DIN 741

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 serre-câble DIN 741 pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs, de différentes largeurs : 16 mm, 22 mm, 23 mm,..., de différents diamètres : 10 mm, 4 mm, 5 mm,..., de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4 et convenant aux câbles de diamètres : 10 mm, 5 mm, 8 mm,....
Filter



DIN 741 – Serre-câbles pour câbles métalliques

La norme DIN 741 concerne les serre-câbles destinés à former une boucle ou une terminaison sur un câble métallique. L’assemblage comprend généralement un étrier en U, une selle et des écrous qui pincent les brins du câble. La norme définit les caractéristiques de ces composants afin d’aider à identifier un serre-câble compatible avec le diamètre du câble et la configuration de montage prévue.


Choix et pose : vérifiez le diamètre du câble, la dimension du serre-câble, le nombre d’éléments et les instructions du fabricant. Une selle ou un étrier mal orienté, un serrage insuffisant ou une géométrie incompatible peut réduire la tenue de la terminaison.


Précaution : l’emploi pour le levage ou la retenue d’une charge dépend de la conception et de la capacité déclarée du produit. Ne déduisez pas une charge admissible de la seule conformité à DIN 741 ; appliquez les prescriptions de montage et de sécurité du fabricant.