JOINT TORIQUE 100 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 joint torique 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Le joint torique 100 mm est un élément d'étanchéité circulaire essentiel dans de nombreux domaines d'application tels que l'automobile, l'aéronautique, et l'hydraulique. Sa conception en caoutchouc ou en silicone lui permet d'offrir une résistance optimale aux variations de températures, aux pressions élevées, ainsi qu'aux différents fluides et gaz. Le joint torique 100 mm est particulièrement apprécié pour sa capacité à maintenir l'intégrité des assemblages, garantissant ainsi une performance durable et fiable. Sa taille spécifique permet une adaptation parfaite aux systèmes nécessitant un scellement précis et efficace, faisant du joint torique 100 mm un choix privilégié pour les professionnels recherchant des solutions d'étanchéité de haute qualité.