TIGE FILETÉE CLASSE DE RÉSISTANCE 8.8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Tige filetée classe de résistance 8.8 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 100 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 8.8 est un élément de fixation polyvalent et robuste, utilisé dans de nombreux secteurs tels que la construction, la mécanique et l'industrie. Sa désignation "8.8" fait référence à sa classe de résistance, indiquant une haute capacité de charge et de résistance à la traction. Cette tige filetée permet un assemblage efficace et durable grâce à ses filets uniformes, qui facilitent le vissage et le maintien des écrous. Elle est généralement fabriquée en acier zingué ou en acier allié, ce qui lui confère une excellente tenue face à la corrosion et aux températures élevées. La tige filetée 8.8 est souvent utilisée dans la fabrication de structures métalliques, l'assemblage de machines et la fixation de composants dans des environnements exigeants. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié pour des applications nécessitant une forte capacité de charge et une grande durabilité.