COLLE POLYURÉTHANE PVC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle polyuréthane pvc pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, Butanone,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La colle polyuréthane PVC est un adhésif polyvalent et puissant, spécialement formulé pour offrir une adhérence exceptionnelle sur les surfaces en PVC ainsi que sur une variété d'autres matériaux. Ce type de colle se distingue par sa résistance à l'eau et aux intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour les applications extérieures et dans des environnements humides. De plus, la flexibilité et la durabilité de la colle polyuréthane PVC assurent des joints solides et durables, capable de résister aux contraintes et aux mouvements. Que ce soit pour des projets de construction, de rénovation ou de réparation, la colle polyuréthane PVC se révèle être un allié de taille, offrant une solution fiable pour l'assemblage et l'étanchéité de composants en PVC et bien plus encore.